Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Suflant axial DAYTON 5JME4 12vdc 4-3/4in H 4-3/4in W | AE4DTA

DAYTON 5JME4 Suflant axial 12vdc 4-3/4in H 4-3/4in W

În stoc
Element: AE4DTA Model: 5JME4
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
€57.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă axială
amperi0.82
RulmențiMinge
Materialul lameiPolibutilenă
CFM @ 0.000-In. SP35.9
dBA53.8
Adâncime1.25 "
Legăturile electrice12 "Conduce
Fan RPM2500
Înălţime4.75 "
Finisajul locuințelorVopsit negru
Material carcasăPlastic PBT
Max. Temperatura ambientală.158 grade F
Izolație motorieClasa A
Tipul motoruluiDC
Ochi de montare OC4-1/8 "
Poziție de montareVertical
ModelaPătrat
Voltaj12 VDC
Watts9.8
Lăţime4.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8414596060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeamperiRulmențiFinisajul locuințelorMaterial carcasăTipul motoruluiPoziție de montareVoltajPreț
Suflant axial DAYTON 2RTD3 230 Vca 4-3/4in H 4-3/4in W | AC3DJZ 2RTD34.75 "0.11ManșonVopsit negruAluminiuPolul umbritOrizontală230 VAC€27.64
Suflantă axială DAYTON 2RTK4 230 Vca 5 inchi H 4-3/4 inci W | AC3DLL 2RTK45"0.07ManșonNegruPlastic PBTPolul umbritOrizontală230 VAC€71.45
DAYTON 5JME5 Suflant axial 24vdc 4-3/4in H 4-3/4in W | AE4DTB 5JME54.75 "0.38MingeVopsit negruPlastic PBTDCVertical24 VDC€63.82
Suflant axial DAYTON 5JME6 48vdc 4-3/4in H 4-3/4in W | AE4DTC 5JME64.75 "0.12MingeVopsit negruPlastic PBTDCVertical48 VDC€27.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5JME4 Suflant axial 12vdc 4-3/4in H 4-3/4in W
€57.43 /unitate