Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Suflant axial DAYTON 2RTD3 230 Vca 4-3/4in H 4-3/4in W | AC3DJZ

DAYTON 2RTD3 Suflant axial 230 Vca 4-3/4in H 4-3/4in W

În stoc
Articol: AC3DJZ Model: 2RTD3
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
€27.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă axială
amperi0.11
RulmențiManșon
Materialul lameiPolibutilenă
CFM @ 0.000-In. SP22
dBA50
Adâncime1.5 "
Legăturile electriceTerminale
Fan RPM2900
Înălţime4.75 "
Finisajul locuințelorVopsit negru
Material carcasăAluminiu
Hz50/60
Max. Temperatura ambientală.158 grade F
Izolație motorieClasa A
Tipul motoruluiPolul umbrit
Ochi de montare OC4-1/8 "
Poziție de montareOrizontală
Fază1
NecesităSet de cabluri (Nu este inclus)
ModelaPătrat
Protectie termalaimpedanta
Voltaj230 VAC
Watts18
Lăţime4.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)14.71
Lungimea navei (cm)51.51
Lățimea navei (cm)27.31
Codul HS8414596090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeamperiRulmențiFinisajul locuințelorMaterial carcasăTipul motoruluiPoziție de montareVoltajPreț
Suflantă axială DAYTON 2RTK4 230 Vca 5 inchi H 4-3/4 inci W | AC3DLL 2RTK45"0.07ManșonNegruPlastic PBTPolul umbritOrizontală230 VAC€71.45
Suflant axial DAYTON 5JME4 12vdc 4-3/4in H 4-3/4in W | AE4DTA 5JME44.75 "0.82MingeVopsit negruPlastic PBTDCVertical12 VDC€57.43
DAYTON 5JME5 Suflant axial 24vdc 4-3/4in H 4-3/4in W | AE4DTB 5JME54.75 "0.38MingeVopsit negruPlastic PBTDCVertical24 VDC€63.82
Suflant axial DAYTON 5JME6 48vdc 4-3/4in H 4-3/4in W | AE4DTC 5JME64.75 "0.12MingeVopsit negruPlastic PBTDCVertical48 VDC€27.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2RTD3 Suflant axial 230 Vca 4-3/4in H 4-3/4in W
€27.64 /unitate