SMC VALVES Seria 695, supapă de reținere miniaturală


Filtru
Tipul conexiunii: Barb , Presiune de crăpare: 1 psi , Max. Temp.: 140 grade F , Max. Presiune a apei: 125 psi , Poziție de montare: Verticală sau orizontală , Inălțime totală: 1 / 2 " , Material scaun: Polipropilenă , Material arc: Oţel inoxidabil , latime: 1 / 2 "
StilModelLungimeMaterial sigiliuMărimeaPreț (ex. TVA)
A
PP CHK 695-3B3B-F
1 23 / 32 "Viton3 / 16 "€10.77
A
PP CHK 695-3B3B-B
1 23 / 32 "Buna3 / 16 "€10.97
B
PP CHK 695-2B2B-F
1.375 "Viton1 / 8 "€10.29
B
PP CHK 695-2B2B-B
1.375 "Buna1 / 8 "€10.16
C
PP CHK 695-4B4B-F
2"Viton1 / 4 "€10.77
C
PP CHK 695-4B4B-B
2"Buna1 / 4 "€9.47

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?