Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES PP CHK 695-3B3B-F Supapă de reținere cu arc cu bilă 3/16 inch | AD7CHC 4DHY2

SMC VALVES PP CHK 695-3B3B-F Supapă de reținere cu arc cu bilă 3/16 inch

În stoc
Articol: AD7CHC Model: PP CHK 695-3B3B-FCrucea Ref: 4DHY2
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
€10.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reținere a arcului cu bilă
Cap la Inlet Center2-29/32 "
Tip conexiuneBarb
Presiune de fisurare1 psi
Lungime1 23 / 32 "
MaterialPolipropilenă
Max. Temp.140 grade F
Max. Presiune a apei125 psi
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală1 / 2 "
Material sigiliuViton
Material scaunPolipropilenă
Mărimea3 / 16 "
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8481301090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterial sigiliuMărimeaPreț
SMC VALVES PP CHK 695-2B2B-B Supapă de reținere cu arc cu bilă 1/8 inch | AD7CGZ 4DHX8 PP CHK 695-2B2B-B1.375 "Buna1 / 8 "€10.16
SMC VALVES PP CHK 695-2B2B-F Supapă de reținere cu arc cu bilă 1/8 inch | AD7CHA 4DHX9 PP CHK 695-2B2B-F1.375 "Viton1 / 8 "€10.30
SMC VALVES PP CHK 695-3B3B-B Supapă de reținere cu arc cu bilă 3/16 inch | AD7CHB 4DHY1 PP CHK 695-3B3B-B1 23 / 32 "Buna3 / 16 "€10.97
SMC VALVES PP CHK 695-4B4B-B Supapă de reținere cu arc cu bilă 1/4 inch | AD7CHD 4DHY3 PP CHK 695-4B4B-B2"Buna1 / 4 "€9.46
SMC VALVES PP CHK 695-4B4B-F Supapă de reținere cu arc cu bilă 1/4 inch | AD7CHE 4DHY4 PP CHK 695-4B4B-F2"Viton1 / 4 "€10.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES PP CHK 695-3B3B-F Supapă de reținere cu arc cu bilă 3/16 inch
€10.77 /unitate