DAYTON Bobine electrovalve


Filtru
Hz: 50/60 , Evaluare NEMA: 1
StilModelCarcasă bobinăClasa de izolație a bobineiConexiune electricaVoltajWattsPreț (ex. TVA)
A
6X544
Cutie de conexiuni de uz generalF6 "Conduce208 / 240 VAC12€115.08
B
6X543
Cutie de conexiuni de uz generalF6 "Conduce120 VAC12€114.85
C
2A204
Cutie de conexiuni de uz generalH6 "Conduce120 VAC12€249.78
C
6X542
Cutie de conexiuni de uz generalF6 "Conduce24 VAC12€115.08
C
2A203
Cutie de conexiuni de uz generalH-24 VAC12€153.19
C
2A205
Cutie de conexiuni de uz generalH6 "Conduce208 / 240 VAC12€114.58
D
4A705
Uz general fără cutie de joncțiuneF6 "Conduce24 VAC12€55.54
D
4A707
Uz general fără cutie de joncțiuneF6 "Conduce208 / 240 VAC12€60.02
E
3PU19
Uz general fără cutie de joncțiuneF6 "Conduce12 VDC4€179.17
F
3A439
Uz general fără cutie de joncțiuneBSpade Terminal24 VAC12€47.95
F
3A440
Uz general fără cutie de joncțiuneBSpade Terminal120 VAC12€48.61
F
3A441
Uz general fără cutie de joncțiuneBSpade Terminal208 / 240 VAC12€48.66
D
4A706
Uz general fără cutie de joncțiuneF6 "Conduce120 VAC12€56.11
G
3PU18
Uz general fără cutie de joncțiuneF6 "Conduce24 VDC4€182.90

Bobine electrovalve

Bobinele electrovalvei Dayton controlează deschiderea/închiderea supapelor solenoide în aplicațiile cu supape cu abur, cum ar fi schimbătoarele de căldură cu fluide, cazanele, stațiile de tratare a apei, turbinele de generare a energiei și sistemele HVAC. Aceste unități produc flux magnetic atunci când energie electrică este aplicată înfășurărilor, controlând astfel funcționarea supapei. Modelele selectate dispun de carcase cu bobine de tip cutie de joncțiune de uz general pentru protecție împotriva contaminanților și forțelor externe. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste bobine de electrovalve clasificate NEMA, disponibile în puteri de 4 și 12 wați.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?