Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 3A441 Bobina supapă electromagnetică 208/240vac 60/50 Hz | AC8GLG

DAYTON 3A441 Bobina supapă electromagnetică 208/240vac 60/50 Hz

În stoc
Element: AC8GLG Model: 3A441
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
€52.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBobina electrovalvei
Carcasă bobinăUz general fără cutie de joncțiune
Clasa de izolație a bobineiB
Conexiune electricaSpade Terminal
Hz50/60
NEMA Rating-ul1
Voltaj208 / 240 VAC
Watts12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8505908000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCarcasă bobinăClasa de izolație a bobineiConexiune electricaVoltajWattsPreț
DAYTON 2A203 Bobina electrovalva 24vac 60/50 Hz | AB8WHE 2A203Cutie de conexiuni de uz generalH-24 VAC12€153.19
DAYTON 2A204 Bobina electrovalva 120vac 60/50 Hz | AB8WHF 2A204Cutie de conexiuni de uz generalH6 "Conduce120 VAC12€267.41
DAYTON 2A205 Bobina supapă electromagnetică 208/240vac 60/50 Hz | AB8WHG 2A205Cutie de conexiuni de uz generalH6 "Conduce208 / 240 VAC12€122.67
DAYTON 3A439 Bobina supapă electromagnetică 24 Vca 60/50 Hz | AC8GLE 3A439Uz general fără cutie de joncțiuneBSpade Terminal24 VAC12€51.33
DAYTON 3A440 Bobina electrovalva 120vac 60/50 Hz | AC8GLF 3A440Uz general fără cutie de joncțiuneBSpade Terminal120 VAC12€52.04
DAYTON 3PU18 Bobina electrovalva 24vdc 4w | AD2JGB 3PU18Uz general fără cutie de joncțiuneF6 "Conduce24 VDC4€195.81
Bobina electrovalva DAYTON 3PU19 12vdc | AD2JGC 3PU19Uz general fără cutie de joncțiuneF6 "Conduce12 VDC4€191.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3A441 Bobina supapă electromagnetică 208/240vac 60/50 Hz
€52.09 /unitate