Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 70-107-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1-1/2 in | AE9LHZ 6KK53

APOLLO VALVES 70-107-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1-1/2 in

În stoc
Articol: AE9LHZ Model: 70-107-01Crucea Ref: 6KK53
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
€236.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăBronz cromat
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOțel zincat cu grip de vinil
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1.5 "
PortStandard
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpinăB16 Alama
Tip tulpinăDovadă de explozie, nonrising
Temp. Gamă-20 grade până la 450 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)25.91
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulDimensiunea conducteiPortMaterial scaunMaterial tulpinăTip tulpinăTemp. GamăPreț
APOLLO VALVES 70-107-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1-1/2 in | AA9MYG 1DZJ1 70-107-01Oţel inoxidabil1.5 "StandardRPTFEB16 AlamaNecrezător0 de grade până la 450 de grade F€226.66
APOLLO VALVES 77-101-01 Robinet cu bilă din bronz în linie Fnpt 1/4 in | AB9NPL 2EEJ9 77-101-01Oțel zincat cu grip de vinil1 / 4 "CompletRPTFEAlamăDovadă de exploziePână la 500 de grade F€66.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 70-107-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1-1/2 in
€236.70 /unitate