Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILKERSON SR1-02-LAS0 Regulator de aer 1/4 inch Npt 12 Cfm 300 Psi | AC2HCT 2KEH3

WILKERSON SR1-02-LAS0 Regulator de aer 1/4 inch Npt 12 Cfm 300 Psi

În stoc
Element: AC2HCT Model: SR1-02-LAS0Ref. cruce: 2KEH3

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€713.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de aer
Buton de reglareHex
Gama de reglare0 la 125 psi
Material corpOţel inoxidabil
Port de gabarit1/8 "NPT
Max. curgereCfm 12
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.150 grade F
Inălțime totală2.67 "
Lungime totală1.56 "
Lățimea totală1.56 "
Dimensiunea conductei1/4 "NPT
Proiectarea supapelorDezechilibrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.369
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481100060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăGama de reglareMaterial corpLățimea totalăDimensiunea conducteiProiectarea supapelorGama de debitÎnălțimeaPreț
WILKERSON SR1-02-KAS0 Regulator de aer 1/4 inch Npt 12 Cfm 300 Psi | AC2HCU 2KEH4 SR1-02-KAS01.56 "0 la 60 psiOţel inoxidabil1.56 "1/4 "NPTDezechilibrat--€692.94
WILKERSON SR2-04-LAS0 Regulator de aer 1/2 inch Npt 80 Cfm 300 Psi | AC2HCV 2KEH5 SR2-04-LAS02.43 "0 la 125 psiOţel inoxidabil2.34 "1/2 "NPTEchilibrat--€2,112.60
WILKERSON SR2-04-KAS0 Regulator de aer 1/2 inch Npt 80 Cfm 300 Psi | AC2HCW 2KEH6 SR2-04-KAS02.43 "0 la 60 psiOţel inoxidabil2.34 "1/2 "NPTEchilibrat--€2,059.82
WILKERSON R21-02-000 Regulator de aer 1/4 inch Npt 117 Cfm 300 Psi | AE3UUF 5GC14 R21-02-000-0 la 160 psi-2.6 "1/4 "NPTEchilibrat--€276.34
WILKERSON R21-03-000 Regulator de aer 3/8 inch Npt 180 Cfm 300 Psi | AE3UUG 5GC15 R21-03-000-0 la 160 psi-2.6 "3/8 "NPTEchilibrat--€275.23
WILKERSON R21-04-000 Regulator de aer 1/2 inch Npt 195 Cfm 300 Psi | AE3UUH 5GC16 R21-04-000-0 la 160 psi-2.6 "1/2 "NPTEchilibrat--€276.34
WILKERSON R21-06-000 Regulator de aer 3/4 inch Npt 220 Cfm 300 Psi | AE3UUJ 5GC17 R21-06-000-0 la 160 psi-2.6 "3/4 "NPTEchilibrat--€276.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKERSON SR1-02-LAS0 Regulator de aer 1/4 inch Npt 12 Cfm 300 Psi
€713.25 /unitate