BROAN L900 Fan Losone 900 Cfm | AD9NCX 4TR62

BROAN NUTONE L900 Ventilator Losone 900 Cfm

În stoc
Articol: AD9NCX Model: L900Crucea Ref: 4TR62

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,171.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de tavan
CFM @ 0.000-In. SP918
CFM @ 0.100-In. SP905
CFM @ 0.125-In. SP901
CFM @ 0.250-In. SP877
CFM @ 0.375-In. SP842
CFM @ 0.500-In. SP793
CFM @ 0.625-In. SP725
CFM @ 0.750-In. SP636
CFM @ 1.000-In. SP390
Înălțimea de descărcare (în.)8
Lățime de descărcare (in)12
Conducta Dia.12 "
Amplificatori de încărcare completă3.00
Lungimea grilei23-7 / 8 In.
Material grilăMetal
Lățimea grilei19-7 / 8 In.
Înălțimea carcasei18 "
Lungimea carcasei22 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei18 "
Hz60
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiOperatii Deschise
Izolație motorieClasa B
RPM motor650
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Poziție de montareTavan sau perete
Fază1
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.3.8
Sone @ 0.100-in. SP @ 5 ft.4.0
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.4.1
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.4.0
Viteză1
Control de viteza4C254 sau 6E898
TipIzolat
Voltaj120 VAC
Watts306
Diametrul roților11 "
Materialul roțiiPolimer

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.12
Înălțimea navei (cm)58.17
Lungimea navei (cm)65.79
Lățimea navei (cm)56.39
Codul HS8414513000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoare grilă (alb)

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 1.000-In. SPÎnălțimea de descărcare (în.)Lățime de descărcare (in)Conducta Dia.Amplificatori de încărcare completăPreț
BROAN L100 Ventilator Tavan 115 Cfm | AD9NCA 4TR42 L10012136115-6 dia.-6"1.10-
RFQ
BROAN L150 Ventilator Tavan 161 Cfm | AD9NCC 4TR44 L15094181161-6 dia.-6"1.3€373.58
BROAN L1500 Ventilator Losone 1500 Cfm | AD9NCD 4TR45 L150011031578152681681212 "5.00€1,395.61
BROAN L200 Fan Losone 200 Cfm | AD9NCG 4TR48 L200144231214518 Dia.-8"1.80€402.74
BROAN L250 Fan Losone 250 Cfm | AD9NCK 4TR51 L250201272261998 Dia.-8"2.1€420.74
BROAN L300 Ventilator Tavan 302 Cfm | AD9NCM 4TR53 L3002543123092198 Dia.-8"2.60€424.11
BROAN L400 Ventilator Losone 400 Cfm | AD9NCQ 4TR56 L400182480442334.518.5-1.4€714.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BROAN NUTONE L900 Ventilator Losone 900 Cfm
€1,171.87 /unitate