MALIN CO. Fire de blocare Inconel Aerospace oxidate


Firele de blocare sau firele de siguranță Inconel oxidate Malin Co. asigură strângerea corectă a elementelor de fixare și acționează ca un mecanism de siguranță pentru a preveni căderea pieselor sau elementelor de fixare critice. Sunt ideale pentru industria aerospațială.

Filtru
Material: Inconel oxidat , Tip pachet: canistră , Forma: Rundă
StilModelDiametruLungime
A
MS9226-01
0.016 "872 ft.
RFQ
A
MS9226-02
0.020 "558 ft.
RFQ
A
MS9226-03
0.025 "341 ft.
RFQ
A
MS9226-04
0.032 "218 ft.
RFQ
A
MS9226-05
0.040 "134 ft.
RFQ
A
MS9226-06
0.051 "134 ft.
RFQ
A
MS9226-07
0.063 "88 ft.
RFQ
A
MS9226-08
0.091 "-
RFQ

Mecanism de lucru

  • Utilizați funcția dispozitiv de blocare pozitivă pentru a fixa două sau mai multe piese împreună.
  • Aceste fire de siguranță sunt instalate pe elemente de fixare folosind fie metoda cu un singur fir, fie cu dublă răsucire.
  • Metoda de răsucire dublă implică răsucirea firelor printr-un arc de 180 de grade.
  • Metoda cu un singur fir implică formarea de modele geometrice închise și părți strâns distanțate într-un sistem electric.
  • Firele trebuie strânse în timpul răsucirii (fără suprasolicitare).
  • După rănire, capetele lor trebuie să fie sertizate și îndoite.
  • Aceste fire de siguranță împiedică slăbirea elementelor de fixare, contracarându-le prin strângere suplimentară.
  • Firele de blocare nu trebuie instalate, deoarece duc la frecare și oboseală din cauza vibrațiilor.

DESCRIERE

  • Firele de blocare oxidate Malin Co. vin în recipiente reciclabile care sunt turnate din polietilenă de înaltă densitate pentru rezistență la impact și coroziune.
  • Firele de blocare sunt construite din Inconel oxidat, care este utilizat în aplicații cu risc ridicat pentru a rezista la fisurarea coroziunii prin stres cu clorură.
  • Canistrele nedegradabile, de culoare portocalie, mențin firele fără depuneri de grăsime sau alte materiale corozive.
  • Sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, conținute în canistre/bobine/bobine având capacitatea de a susține sute de picioare de sârmă.

Standarde și aprobări

  • AMS 5687
  • NASM

Întrebări Frecvente

Ce este Inconel?

Inconel Alloy 600 este un aliaj de nichel-crom cu rezistență excelentă la carburare și oxidare. Conținutul ridicat de nichel rezistă la fisurarea coroziunii la stres cu clorură. Poate rezista la temperaturi criogenice de până la 700 de grade Fahrenheit.

Care este diferența dintre Inconel și oțel inoxidabil?

Inconel oferă o rezistență mai bună și rezistență la coroziune la temperaturi ridicate decât aliajele din oțel inoxidabil. Cu toate acestea, la temperaturi mai scăzute, oțelurile inoxidabile precum 17-4PH pot oferi o rezistență mai mare decât Inconel.

Care sunt diferitele coduri de culoare utilizate pentru diversele cabluri de blocare ale Malin Co.?

  • Linia Malin de cutii cu coduri de culoare facilitează identificarea tipurilor lor de fire de blocare.
  • Cutii galbene - fire de blocare Inconel
  • Cutii albastre - Fire de blocare din oțel inoxidabil
  • Cutii de portocale - fire de blocare Inconel oxidate
  • Cutii roșii - fire Monel

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?