Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT GGS_2NZA2 Filtru Y 1-1/4in Fnpt Bronz | AE9YCC 6NPX2

APPROVED VENDOR GGS_2NZA2 Filtru Y 1-1/4in Fnpt Bronz

În stoc
Articol: AE9YCC Model: GGS_2NZA2Crucea Ref: 6NPX2
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
€89.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
Port de suflare (NPT)1-1/4 "
ConexiuneFNPT
Înălţime2.5 "
MaterialBronz
Presiune maximă400 @ 210 grade F, 125 @ 353 grade F
EcranOţel inoxidabil
Dimensiune ecran1.362 "
PecetluiPTFE
Mărimea1.25 "
Lăţime4.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8421290065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiune ecranMărimeaLăţimePreț
Furnizor APROBAT GGS_2NYZ6 Y Filtru 1/4 inch Fnpt Bronz | AE9YBX 6NPW7 GGS_2NYZ61.25 "1"400 @ 210 grade F, 125 @ 353 grade F1 / 4 "0.394 "1 / 4 "2"€22.68
Furnizor APROBAT GGS_2NYZ7 Sita Y 3/8in Fnpt Bronz | AE9YBY 6NPW8 GGS_2NYZ71 5 / 16 "-400 @ 210 grade F, 125 @ 353 grade F-0.593 "3 / 8 "2.38 "€24.79
Furnizor APROBAT GGS_2NYZ8 Y Filtru 1/2 inch Fnpt Bronz | AE9YBZ 6NPW9 GGS_2NYZ81.375 "-400 @ 210 grade F, 125 @ 353 grade F-0.593 "1 / 2 "2.75 "€43.55
Furnizor APROBAT GGS_2NYZ9 Y Filtru 3/4in Fnpt Bronz | AE9YCA 6NPX0 GGS_2NYZ91.625 "1 9 / 20 "400 @ 210 grade F, 125 @ 353 grade F3 / 4 "0.878 "3 / 4 "3.187 "€69.18
Furnizor APROBAT GGS_2NZA1 Y Filtru 1 inch Fnpt Bronz | AE9YCB 6NPX1 GGS_2NZA12.125 "-400 @ 210 grade F, 125 @ 353 grade F-1.093 "1"3.75 "€101.30
Furnizor APROBAT GGS_2NZA3 Y Filtru 1-1/2 inch Fnpt Bronz | AE9YCD 6NPX3 GGS_2NZA33"-400 @ 210 grade F, 125 @ 353 grade F-1.562 "1.5 "4.88 "€209.21
Furnizor APROBAT GGS_2NZA6 Sita Y 3 inch Fnpt Bronz | AE9YCG 6NPX6 GGS_2NZA66.25 "-300 @ 210 grade F, 125 @ 353 grade F-3.264 "3"10.187 "€612.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR GGS_2NZA2 Filtru Y 1-1/4in Fnpt Bronz
€89.00 /unitate