A Material corp: din aluminiu anodizat , Diametrul alezajului: 1.125 " , Tip pernă: Cap și Cap , Tip cilindru: Rundă , Material capac: Aluminiu , Finalizarea: Silver , Piston magnetic: Nu , Max. Presiune: 150 psi , Montură: pachet de bază , Filet de montare la nas: 3 / 4-16 , Material piston: din aluminiu anodizat , Material tija pistonului: Oțel cromat , Diametru orificiu pivot: 0.25 " , Dimensiunea portului: 1 / 8 " , Rod Dia.: 0.375 " , Lungimea filetului tijei: 7 / 8 " , Dimensiunea filetului tijei: 3/8 "-16 , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune dublă , Temp. Gamă: -10 grade până la 165 grade F , Material tub: din aluminiu anodizat