Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5VMH8 Cilindru de aer 2-1/2 inch cursa 8.1875 inch lungime | AE6WGA

SPEEDAIRE 5VMH8 Cilindru de aer 2-1/2 inch cursa 8.1875 inch lungime

În stoc
Articol: AE6WGA Model: 5VMH8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€309.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpdin aluminiu anodizat
Bore Dia.1.125 "
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă150 psi
Mountpachet de bază
Fir de montare pe nas3 / 4-16
Lungime totală8.187 "
Materialul pistonuluidin aluminiu anodizat
Materialul tijei pistonuluiOțel cromat
Diametru orificiu pivot.0.25 "
Dimensiunea portului1 / 8 "
Rod Dia.0.375 "
Lungimea firului tijei7 / 8 "
Dimensiunea firului tijei3/8 "-16
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă2.5 "
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluidin aluminiu anodizat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5VMH5 Cilindru de aer 1-1/8 inch Alezaj 1 inch cursa | AE6WFX 5VMH56.687 "1"€309.60
SPEEDAIRE 5VMH6 Cilindru de aer 1-1/2 inch cursa 7.1875 inch lungime | AE6WFY 5VMH67.187 "1.5 "€309.60
SPEEDAIRE 5VMH7 Cilindru de aer 1-1/8 inch Alezaj 2 inch cursa | AE6WFZ 5VMH77.687 "2"€309.60
SPEEDAIRE 5VMH9 Cilindru de aer 1-1/8 inch alezaj 3 inch cursa | AE6WGB 5VMH98.687 "3"€309.60
SPEEDAIRE 5VMJ0 Cilindru de aer 3-1/2 inch cursa 9.1875 inch lungime | AE6WGC 5VMJ09.187 "3.5 "€309.60
SPEEDAIRE 5VMJ1 Cilindru de aer 1-1/8 inch Alezaj 4 inch cursa | AE6WGD 5VMJ19.687 "4"€309.60
SPEEDAIRE 5VMJ2 Cilindru de aer 1-1/8 inch Alezaj 5 inch cursa | AE6WGE 5VMJ210.687 "5"€336.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5VMH8 Cilindru de aer 2-1/2 inch cursa 8.1875 inch lungime
€309.60 /unitate