NIBCO F619RW 2 1/2 supapă cu gură Clasa 125 Flanșă 2-1/2 inch | AB4BFC 1WPD5

NIBCO F619RW 2 1/2 supapă cu poartă Clasa 125 Flanșă 2-1/2 inch

În stoc
Element: AB4BFC Model: F619RW 2 1/2Crucea Ref: 1WPD5

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,073.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpFier ductil
ClasăClasa de 125
Tip conexiuneFlanșă
Manipulați materialulFier ductil
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire7.5 "
Max. Temperatura fluidului160 grade F
Max. Presiune a apei250 psi
Material tulpinăBronz
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie11-19/64 "
Tipul supapei supapeiNon-Risare
Material panărezilient

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)37.85
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS8481803055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșirePartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț
NIBCO F619RW 2 supape cu portiță Clasa 125 Flanșă de 2 inchi | AB4BFB 1WPD4 F619RW 27"10 "€1,016.61
NIBCO F619RW 3 supape cu portiță Clasa 125 Flanșă de 3 inchi | AB4BFD 1WPD6 F619RW 38"12.593€1,069.46
NIBCO F619RW 4 supape cu gură Clasa 125 Flanșă de 4 inchi | AB4BFE 1WPD7 F619RW 49"13.5 "€1,276.65
NIBCO F619RW 6 supape cu gură Clasa 125 Flanșă de 6 inchi | AB4BFF 1WPD8 F619RW 610.5 "17-13/32 "€1,863.12
NIBCO F619RW 8 Supape cu șartă Clasa 125 Flanșă de 8 inchi | AB4BFG 1WPD9 F619RW 811.5 "20-51/64 "€2,658.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO F619RW 2 1/2 supapă cu poartă Clasa 125 Flanșă 2-1/2 inch
€1,073.27 /unitate