Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN BMM603-3PQ Bloc de siguranțe 30A Placă de presiune 18 până la 10AWG | AH9MYW 40LH15

BUSSMANN BMM603-3PQ Bloc de siguranțe 30A Placă de presiune 18 până la 10AWG

În stoc
Articol: AH9MYW Model: BMM603-3PQCrucea Ref: 40LH15
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
€49.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de siguranțe
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Material corptermoplastic
Tipul ConnectorPlacă de presiune cu conectare rapidă
Evaluarea tensiunii DC300 VDC
Pentru utilizareAGU, BAF, BAN, FNM, FNQ, KTK, KLM
Designul blocurilor de siguranțeOperatii Deschise
Siguranță clasa ULPitic
Înălţime1.3 "
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Lungime3"
Stil de montareȘurub în jos / șină DIN
Număr de poli3
Amperi de operare0 la 30A
Respingere / NerefuzareNerefuzare
TipBloc de siguranțe
Lăţime2.4 "
Dimensiunea firului18-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.1
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Tipul siguranței: Midget

Variante de produs

ProdusModelTipul ConnectorNumăr de poliLăţimePreț
BUSSMANN BMM603-1SQ Bloc de siguranțe 30A Placă de presiune 18 până la 10AWG | AH9MXR 40LG86 BMM603-1SQÎnșurubați cu Quick Connect10.8 "€16.99
BUSSMANN BMM603-3SQ Bloc de siguranțe 30A Placă de presiune 18 până la 10AWG | AH9MYU 40LH13 BMM603-3SQÎnșurubați cu Quick Connect32.4 "€66.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN BMM603-3PQ Bloc de siguranțe 30A Placă de presiune 18 până la 10AWG
€49.28 /unitate