DAYTON Electrovane fără bobine, oțel inoxidabil, 500 PSI


Filtru
Material corp: Oţel inoxidabil , Material garnituri: Buna N , Max. Temperatura fluidului: 180 grade F , Min. Diferența de presiune de funcționare: 0 psi , Tip operațiune: Actorie directă , Configurația supapei: În mod normal închis , Design supapă: 2-Way
StilModelFlux de aerCoeficientul de volumGama de debitOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
4A688
Până la 6.8 scfm0.120.12-2.6 gpm1 / 16 "2.75 "1.187 "1 / 8 "€110.53
A
4A691
Până la 7.7 scfm0.050.05-1.5 gpm3 / 64 "2.875 "1.5 "1 / 4 "€133.28
A
3A425
Până la 31.3 scfm0.120.12-2.5 gpm1 / 16 "2.875 "1.5 "1 / 4 "€114.87

Electrovane fără bobine, oțel inoxidabil, 500 PSI

Electrovalvele Dayton fără bobină sunt supape cu 2 căi care controlează electric eliberarea de aer, apă, gaz inert și ulei ușor în sistemele de tratare a apei, umidificatoare, automate, echipamente de sudură și alte medii corozive. Aceste supape au construcție din oțel inoxidabil cu garnituri Buna-N pentru rezistență la uleiuri, benzină și fluide pe bază de petrol. Acestea sunt capabile să reziste la temperaturi ale fluidului de până la 180 de grade F. Aceste supape normal închise sunt cu acțiune directă pentru deschiderea și închiderea supapelor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste electrovalve pentru a se potrivi cu dimensiuni de țevi de 1/8 și 1/4 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?