Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 4A691 Electrovalvă fără bobină 1/4 inch Nc Ss | AD6RTU

DAYTON 4A691 Electrovalvă fără bobină 1/4 inch Nc Ss

În stoc
Element: AD6RTU Model: 4A691
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
€136.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid mai puțin bobină
Flux de aerPână la 7.7 scfm
Material corpOţel inoxidabil
Coeficientul de volum0.05
Gama de debit0.05-1.5 gpm
Materialul garnituriiBuna N
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
Tipul operațieiActorie directă
Orificiu Dia.3 / 64 "
Inălțime totală2.875 "
Lungime totală1.5 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Presiune sigură a apei de lucru500 psi
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerCoeficientul de volumGama de debitOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăDimensiunea conducteiPreț
DAYTON 3A425 Electrovalvă fără bobină 1/4 inch Nc Ss | AC8GKP 3A425Până la 31.3 scfm0.120.12-2.5 gpm1 / 16 "2.875 "1.5 "1 / 4 "€117.45
DAYTON 4A688 Electrovalvă fără bobină 1/8 inch Nc Ss | AD6RTQ 4A688Până la 6.8 scfm0.120.12-2.6 gpm1 / 16 "2.75 "1.187 "1 / 8 "€113.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4A691 Electrovalvă fără bobină 1/4 inch Nc Ss
€136.28 /unitate