Uscător cu aer comprimat INGERSOLL-RAND NVC300 300 Cfm 60 CP 460v | AC2DDC 2HUE1

INGERSOLL-RAND Uscător cu aer comprimat NVC300 300 Cfm 60 CP 460v

În stoc
Element: AC2DDC Model: NVC300Crucea Ref: 2HUE1

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€27,308.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUscător de aer comprimat
CFM300
Punct de condensare38 grade F
finalizareaPudră acoperită
Amplificatori de încărcare completă10
Material schimbător de căldură304L din oțel inoxidabil
Clasa ISO4
Max. Compresor de aer HP60
Max. Temperatura ambientală.115 grade F
Max. Temp admisie120 grade F
Presiune maximă230 psi
Adâncimea totală30 "
Inălțime totală58 "
Lățimea totală28 "
Fază3
Dimensiunea conductei2 "NPT
Alimentare2.54kW
refrigerentR-404A
Compresor frigorific (HP)2
Voltaj460 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 330.75
Înălțimea navei (cm)160.02
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8418690180
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăCFMAdâncimeAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăFazăDimensiunea conducteiPreț
INGERSOLL-RAND HL1201H00AA Uscător de aer Deshidratant 120 Cfm 30 CP | AC2DCP 2HUC4 HL1201H00AA-12030 "---1-€23,079.10
INGERSOLL-RAND HL1601H00AA Uscător de aer Deshidratant 160 Cfm 40 CP | AC2DCQ 2HUC5 HL1601H00AA-16032 "---1-€25,739.98
INGERSOLL-RAND HL2001H00AA Uscător de aer Desicant 200 Cfm 50 CP | AC2DCR 2HUC6 HL2001H00AA-20032 "---1-€20,049.40
RFQ
Uscător de aer INGERSOLL-RAND HL2501H00AA Deshidratant 250 Cfm 60 CP | AC2DCT 2HUC7 HL2501H00AA-25032 "---1-€20,396.07
RFQ
Uscător de aer INGERSOLL-RAND HL3001H00AA Deshidratant 300 Cfm 60 CP | AC2DCU 2HUC8 HL3001H00AA-30032 "---1-€24,009.18
RFQ
Uscător de aer INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Deshidratant 400 Cfm 100 CP | AC2DCV 2HUC9 HL4001H00AA-40036 "---1-€27,105.28
RFQ
Uscător de aer INGERSOLL-RAND HL5001H00AA Deshidratant 500 Cfm 150 CP | AC2DCW 2HUD1 HL5001H00AA-50040 "---1-€32,369.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND Uscător cu aer comprimat NVC300 300 Cfm 60 CP 460v
€27,308.14 /unitate