MITUTOYO Indicatori de apelare


Filtru
Certificat de calibrare: Nu
StilModelTipul operațieiAcurateteTip rulmentGamăDiametrul tulpinii.Dimensiune de filetTip de cazDimensiunea cadranuluiPreț (ex. TVA)
A
2050A
--------€217.76
B
3424A-19
--------€432.21
C
1168A
--------€226.20
D
3426A-19
--------€534.63
E
1911AB-10
--------€268.09
F
1671AB
--------€207.38
G
2414A
--------€182.70
RFQ
H
1003T
--------€193.12
B
2514AB
--------€221.61
I
64PKA079
--Simplu0 - 1 "----€419.66
J
543-552A
---1 "/ 25.4 mm----€1,257.70
B
101832
--------€12.67
RFQ
B
1909SB-62
--------€201.96
K
2904A
--------€206.62
L
1410AB-10
Piston din spate+/- 0.001 "Cu bijuterii0 "până la 0.25"0.38 "# 4-48Caz40mm€204.33
RFQ
M
2358A-10W/CERT
Lug Back+/- 0.0001 "Cu bijuterii0 "până la 5"0.38 "# 4-48-57mm€447.95
RFQ
N
2046A-60
Lug Back+/- 0.013 mmSimplu0 la 10mm8 mmM2.5 X 0.45-57mm€280.34
RFQ
O
2416A-10
Lug Back+/- 0.002 "Cu bijuterii0 "până la 1"0.38 "# 4-48-57mm€242.71
RFQ
P
2050A-01
Lug Back+/- 0.01 mmSimplu0 până la 20 mm0.38 "# 4-48-57mm€225.26
RFQ
M
2358A-10
Lug Back+/- 0.0001 "Cu bijuterii0 "până la 5"0.38 "# 4-48-57mm€353.53
RFQ
Q
2050AB
Vertical+/- 0.02 mmSimplu0 până la 20 mm8 mmM2.5 X 0.45Cutie57mm€229.39
RFQ
R
2046A-01
Vertical+/- 0.01 mmSimplu0 la 10mm0.38 "# 4-48Cutie57mm€161.94
RFQ

Indicatori de apelare

Indicatoarele cu cadran, cunoscute și sub denumirea de indicatori de testare, sunt utilizate pentru măsurarea cu precizie a distanțelor și unghiurilor mici, precum și pentru a măsura deformarea brațelor în operațiunile de construcție a motoarelor. Aceste unități au o tijă pentru a asigura fiabilitatea dispozitivului de fixare și axuri care formează baza preciziei, fără a provoca niciun efect advers indicatorului sau suprafeței de lucru. Suportul magnetic al acestor indicatoare acceptă toate cadranele de tip AGD, indicatoarele de testare și sondele cu spate și orificiu de montare. Alegeți dintr-o gamă de acești indicatori cadran Mitutoyo disponibile în variante de la 0 la 0.050 inchi și la 0 la 1 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?