Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator cu cadran MITUTOYO 2050AB, interval de la 0 la 20 mm, tip spate plat, citire continuă, citire cu cadran 0-100 | CH6JCC 783DN9

MITUTOYO Indicator cu cadran 2050AB, interval de la 0 la 20 mm, tip spate plat, citire continuă, citire cu cadran 0-100

În stoc
Articol: CH6JCC Model: 2050ABCrucea Ref: 783DN9

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€241.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de apel
Acuratete+/- 0.02 mm
Tip spatePlat
Tip rulmentSimplu
Tip de cazCutie
Apelați citirea0-100
Dimensiunea cadranului57mm
Tipul dimensiuniimetric
ForţareaN 2
gradații0.01mm
Tipul operațieiVertical
Gamă0 până la 20 mm
Interval pe revoluție1mm
CitindContinuu
Diametrul tulpinii.8 mm
Dimensiune de filetM2.5 X 0.45

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Tara natalaJaponia

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiAcurateteTip rulmentGamăDiametrul tulpinii.Dimensiune de filetTip de cazDimensiunea cadranuluiPreț
Indicator cadran MITUTOYO 543-552A 543 Digimatic 1 in/25.4 mm | AC6VAC 36J686 543-552A---1 "/ 25.4 mm----€1,320.40
MITUTOYO 64PKA079 Set indicator/bază 0-1 in | AE3CDM 5C709 64PKA079--Simplu0 - 1 "----€419.66
Indicator cu cadran MITUTOYO 1410AB-10, interval de la 0 la 0.25 inchi, tip spate plat, citire continuă, citire cu cadran 0-100 | CH6HUT 783RZ9 1410AB-10Piston din spate+/- 0.001 "Cu bijuterii0 "până la 0.25"0.38 "# 4-48Caz40mm€213.61
Indicator cu cadran MITUTOYO 2046A-01, interval de la 0 la 10 mm, citire cu cadran 1-100 | CH6JBZ 783DN8 2046A-01Vertical+/- 0.01 mmSimplu0 la 10mm0.38 "# 4-48Cutie57mm€167.16
Indicator cadran MITUTOYO 2046A-60, interval de la 0 la 10 mm, tip spate, ureche din spate nedemontabilă, citire continuă | CH6JCA 785TH1 2046A-60Lug Back+/- 0.013 mmSimplu0 la 10mm8 mmM2.5 X 0.45-57mm€291.09
Indicator cadran MITUTOYO 2050A-01, interval de la 0 la 20 mm, tip spate plat nedemontabil, citire continuă | CH6JCB 785TH0 2050A-01Lug Back+/- 0.01 mmSimplu0 până la 20 mm0.38 "# 4-48-57mm€234.24
Indicator cu cadran MITUTOYO 2358A-10, interval de la 0 la 5 inchi, citire cu cadran 0-10 | CH6JED 785TG6 2358A-10Lug Back+/- 0.0001 "Cu bijuterii0 "până la 5"0.38 "# 4-48-57mm€367.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO Indicator cu cadran 2050AB, interval de la 0 la 20 mm, tip spate plat, citire continuă, citire cu cadran 0-100
€241.38 /unitate