Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 64PKA079 Set indicator/bază 0-1 in | AE3CDM 5C709

MITUTOYO 64PKA079 Set indicator/bază 0-1 in

În stoc
Element: AE3CDM Model: 64PKA079Crucea Ref: 5C709
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
€419.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de apel
Tip spateMagnetic
Tip rulmentSimplu
Punct de contact Dia.1 / 8 "
Formați culoareaAlb
Apelați citirea0-100
gradații0.001 "
Gamă0 - 1 "
Interval pe revoluție0.100 "
CitindContinuu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9125
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS9031808085
Tara natalaBR

Detalii produs:

Setul de indicator/bază Mitutoyo 64PKA079 constă dintr-o bază rigidă care se atașează în siguranță la un indicator cadran pentru a se asigura că măsurătorile sunt precise. Acest set este folosit frecvent în fabrici și laboratoare pentru a măsura variațiile mici ale suprafeței.

Caracteristici:

  • Setul de indicator / bază Mitutoyo 64PKA079 este ideal pentru măsurarea precisă a distanțelor și unghiurilor scurte.
  • Suportul său magnetic are o forță magnetică de 132 lbf pentru a evita deteriorarea indicatorului și a sondei din cauza căderii neintenționate a bazei.
  • Comutatorul de pornire/oprire permite montarea și demontarea rapidă, fără a provoca nicio deteriorare a indicatorului sau piesei de prelucrat.
  • Are un cristal indicator acoperit dur pentru a rezista la șocuri și zgârieturi.

Standarde și aprobări:

  • IEC
  • ISO
  • JIS

Întrebări frecvente:

Î. Care este intervalul pe rotație al acestui indicator/set de bază?

A. 0.1 inci.

Î. Comparatorul este imperial sau metric?

A. Este un indicator cu cadran imperial și arată rezultatul în inci.

Î. Care este acuratețea măsurării acestui indicator cu cadran?

A. +/-0.0015 inchi.

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiAcurateteTip rulmentGamăDiametrul tulpinii.Dimensiune de filetTip de cazDimensiunea cadranuluiPreț
Indicator cadran MITUTOYO 543-552A 543 Digimatic 1 in/25.4 mm | AC6VAC 36J686 543-552A---1 "/ 25.4 mm----€1,320.40
Indicator cu cadran MITUTOYO 1410AB-10, interval de la 0 la 0.25 inchi, tip spate plat, citire continuă, citire cu cadran 0-100 | CH6HUT 783RZ9 1410AB-10Piston din spate+/- 0.001 "Cu bijuterii0 "până la 0.25"0.38 "# 4-48Caz40mm€213.61
Indicator cu cadran MITUTOYO 2046A-01, interval de la 0 la 10 mm, citire cu cadran 1-100 | CH6JBZ 783DN8 2046A-01Vertical+/- 0.01 mmSimplu0 la 10mm0.38 "# 4-48Cutie57mm€167.16
Indicator cadran MITUTOYO 2046A-60, interval de la 0 la 10 mm, tip spate, ureche din spate nedemontabilă, citire continuă | CH6JCA 785TH1 2046A-60Lug Back+/- 0.013 mmSimplu0 la 10mm8 mmM2.5 X 0.45-57mm€291.09
Indicator cadran MITUTOYO 2050A-01, interval de la 0 la 20 mm, tip spate plat nedemontabil, citire continuă | CH6JCB 785TH0 2050A-01Lug Back+/- 0.01 mmSimplu0 până la 20 mm0.38 "# 4-48-57mm€234.24
Indicator cu cadran MITUTOYO 2050AB, interval de la 0 la 20 mm, tip spate plat, citire continuă, citire cu cadran 0-100 | CH6JCC 783DN9 2050ABVertical+/- 0.02 mmSimplu0 până la 20 mm8 mmM2.5 X 0.45Cutie57mm€241.38
Indicator cu cadran MITUTOYO 2358A-10, interval de la 0 la 5 inchi, citire cu cadran 0-10 | CH6JED 785TG6 2358A-10Lug Back+/- 0.0001 "Cu bijuterii0 "până la 5"0.38 "# 4-48-57mm€367.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 64PKA079 Set indicator/bază 0-1 in
€419.66 /unitate