GRAINGER OPC-2436-2-95 Camion pentru ridicarea comenzilor 1200 lb 51-1/4 inch | AG7AQH 49Y144

GRAINGER OPC-2436-2-95 Camion pentru ridicarea comenzilor 1200 lb 51-1/4 inch

În stoc
Articol: AG7AQH Model: OPC-2436-2-95Crucea Ref: 49Y144

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€822.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComandă Picking Truck
Capacitate pe raft600 lb.
Caster Dia.5"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frâne
Lățimea rotorului1.25 "
CuloriGri
Distanța dintre rafturi26.5 "
finalizareaPudră acoperită
Ecartament14
MânerTubular
Înălțimea buzelor1-1 / 2 "sus și jos
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Numărul de rafturi2
Inălțime totală41 "
Lungime totală51.25 "
Lățimea totală24.25 "
Lungimea raftului36 "
Tipul raftuluiBuzele sus
Lățimea raftului24 "
Dimensiunile raftului de scriere12 "D x 22-1 / 8" W

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 77.4
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS9403200030

Variante de produs

ProdusModelCapacitate pe raftDistanța dintre rafturiNumărul de rafturiLungime totalăLungimea raftuluiPreț
GRAINGER OPC-2448-2-95 Camion pentru ridicarea comenzilor 1200 lb 63-1/4 inch | AG7AQJ 49Y145 OPC-2448-2-95600 lb.26.5 "263.25 "48 "€981.50
GRAINGER OPC-2436-3-95 Camion pentru ridicarea comenzilor 1200 lb 51-1/4 inch | AG7AQL 49Y147 OPC-2436-3-95400 lb.12.593351.25 "36 "€813.50
RFQ
GRAINGER OPC-2448-3-95 Camion pentru ridicarea comenzilor 1200 lb 63-1/4 inch | AG7AQM 49Y148 OPC-2448-3-95400 lb.12.593363.25 "48 "€911.75
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER OPC-2436-2-95 Camion pentru ridicarea comenzilor 1200 lb 51-1/4 inch
€822.62 /unitate