Rulmenti: Minge , Carcasa: Deschideți Dripproof , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: pompe , Design motor: Condensator-Start , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Poziția de montare a motorului: Arborele orizontal sau vertical în jos , Subaplicație motor: Pompe cu jet , Protecție termică a motorului: Auto , Tip motor: Condensator-Start , Montare: Față , Poziție de montare: Vertical (ax în jos) sau orizontal , RPM plăcuță: 3450 , Faza: 1 , Interval RPM: 3001-3600 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Protectie termala: Auto
Motoare cu curent alternativ pentru pompa cu jet, rezistent la picurare, montare pe față
Motoarele cu jet de pornire cu condensator Dayton sunt utilizate pentru alimentarea pompelor comerciale, industriale, centrifuge și hidraulice. Pornirea condensatorului permite motorului să genereze un cuplu mai mare la viteze mici pentru sarcini mai grele. Aceste motoare monofazate de 60 Hz sunt dotate cu carcase deschise cu picurare, slingers de arbore și cutii de conducte cu garnitură pentru a proteja împotriva umezelii și contaminării. Arborele se poate roti atât în sensul acelor de ceasornic, cât și în sens invers acelor de ceasornic pentru o mai bună fezabilitate a lucrului. Sunt montate pe față pentru o instalare ușoară atât în orientare orizontală, cât și verticală. Certificat CSA și recunoscut UL pentru funcționare fiabilă. Alegeți dintr-o gamă largă de motoare pentru pompe cu jet, disponibile cu puteri nominale de 1/3, 1/2, 3/4, 1, 1.5 și 2 CP pe Raptor Supplies.