DAYTON 5K469 Motor 1.5 CP Pompa Jet | AE4FXD

DAYTON 5K469 Motor 1.5 CP Pompa Jet

În stoc
Articol: AE4FXD Model: 5K469

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€618.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.6.438 "
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă16.8 / 9.1-8.4
HP1.5
Hz60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluipompe
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiArborele orizontal sau vertical în jos
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompe cu jet
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiCondensator-Start
MontareFață
Poziție de montareVertical (ax în jos) sau orizontal
RPM pe placa de identificare3450
Eficiență nominală77.9%
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.30
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Tipul axuluiCu cheie
Protectie termalaAuto
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.8185
Înălțimea navei (cm)27.69
Lungimea navei (cm)42.93
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8501406040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelFactor de serviciuDiapozitivul corpului.Inrameaza-leLungimea axuluiTipul axuluiVoltajAmplificatori de încărcare completăHPPreț
Pompă cu jet DAYTON 5K470 Motor 2cp | AE4FXE 5K4701.206.438 "56C1.875 "Cu cheie115/23021.2/10.62€720.53
Pompă cu jet DAYTON 5K475 Motor 1.5CP | AE4FXF 5K4751.306.438 "56J2.375 "Filetat115 / 208-23016.8 / 9.1-8.41.5€670.30
DAYTON 5K476 Motor 2hp Jet Pompa | AE4FXG 5K4761.206.438 "56J2.375 "Filetat115/23021.2/10.62€746.72
Pompă cu jet DAYTON 5K657 Motor 1/2 CP | AE4FYH 5K6571.655.625 "56C1.875 "Cu cheie115/2308/41/2€418.38
Pompă cu jet DAYTON 5K658 Motor 3/4CP | AE4FYJ 5K6581.505.625 "56C1.875 "Cu cheie115/2309.8/4.93/4€445.15
DAYTON 5K659 Motor 1 CP Pompa Jet | AE4FYK 5K6591.405.625 "56C1.875 "Cu cheie115/23012/61€479.11
Pompă cu jet cu motor DAYTON 5K660 1/2 CP | AE4FYL 5K6601.655.625 "56J2.375 "Filetat115/2308/41/2€479.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5K469 Motor 1.5 CP Pompa Jet
€618.24 /unitate