Uscător de aer comprimat INGERSOLL-RAND NVC1000, 1000 cfm, 150 CP, 460 V, finisaj acoperit cu pulbere | AC2DDH 2HUE6

INGERSOLL-RAND Uscător de aer comprimat NVC1000, 1000 cfm, 150 CP, 460 V, finisaj acoperit cu pulbere

Element: AC2DDH Model: NVC1000Crucea Ref: 2HUE6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€59,620.38 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUscător de aer comprimat
Set suportNu
CFM1000
Punct de condensare38 grade F
finalizareaPudră acoperită
Amplificatori de încărcare completă25
Material schimbător de căldură304L din oțel inoxidabil
Clasa ISO4
Max. Compresor de aer HP150
Max. Temperatura ambientală.115 grade F
Max. Temp admisie120 grade F
Presiune maximă220 psi
Adâncimea totală72 "
Inălțime totală69 "
Lățimea totală32 "
Fază3
Dimensiunea conducteiFlanșă de 4".
Alimentare7.03kW
refrigerentR-404A
Compresor frigorific (HP)6
Voltaj460 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1041.75
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)116.84
Lățimea navei (cm)210.82
Codul HS8418690180
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiectat pentru a furniza aer uscat continuu liniei de alimentare cu aer comprimat pentru a proteja sistemul de aer
    • Designul patentat de schimb de căldură oferă un transfer ridicat de căldură cu cădere de presiune redusă
    • Separatorul centrifugal separă și elimină umezeala pentru aer uscat și curat în toate condițiile de funcționare
    • Masa termică cu evaporator scufundat oferă aer continuu de calitate ISO Clasa 4 cu punct de rouă de 38 grade Fahrenheit

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăCFMAdâncimeAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăFazăDimensiunea conducteiPreț
INGERSOLL-RAND HL1201H00AA Uscător de aer Deshidratant 120 Cfm 30 CP | AC2DCP 2HUC4 HL1201H00AA-12030 "---1-€23,079.10
INGERSOLL-RAND HL1601H00AA Uscător de aer Deshidratant 160 Cfm 40 CP | AC2DCQ 2HUC5 HL1601H00AA-16032 "---1-€25,739.98
INGERSOLL-RAND HL2001H00AA Uscător de aer Desicant 200 Cfm 50 CP | AC2DCR 2HUC6 HL2001H00AA-20032 "---1-€20,049.40
RFQ
Uscător de aer INGERSOLL-RAND HL2501H00AA Deshidratant 250 Cfm 60 CP | AC2DCT 2HUC7 HL2501H00AA-25032 "---1-€20,396.07
RFQ
Uscător de aer INGERSOLL-RAND HL3001H00AA Deshidratant 300 Cfm 60 CP | AC2DCU 2HUC8 HL3001H00AA-30032 "---1-€24,009.18
RFQ
Uscător de aer INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Deshidratant 400 Cfm 100 CP | AC2DCV 2HUC9 HL4001H00AA-40036 "---1-€27,105.28
RFQ
Uscător de aer INGERSOLL-RAND HL5001H00AA Deshidratant 500 Cfm 150 CP | AC2DCW 2HUD1 HL5001H00AA-50040 "---1-€32,369.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND Uscător de aer comprimat NVC1000, 1000 cfm, 150 CP, 460 V, finisaj acoperit cu pulbere
€59,620.38 /unitate