Supape de reținere cu arc cu con bilă din seria 62-100
Supapele de reținere cu arc cu bilă din seria Apollo 62-100 asigură că fluidele curg într-o singură direcție, blocând în același timp fluxul invers, prevenind astfel contaminarea, deteriorarea sistemului și ineficiența. Permițând curgerea fluidelor numai în direcția dorită, aceste supape mențin integritatea conductelor, pompelor și echipamentelor, sporind fiabilitatea și siguranța sistemului. Acestea au o construcție din oțel inoxidabil pentru durabilitate și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Aceste supape de reținere vin cu conexiuni filetate FNPT x FNPT pentru a simplifica instalarea prin atașarea sigură la țevi sau fitinguri pentru un control fiabil al fluidului. Sunt echipate cu bile de verificare din PTFE (teflon armat) pentru rezistență la coroziune și compatibilitate chimică. Aceste supape sunt echipate cu arcuri din oțel inoxidabil, oferind rezistență și menținând funcționalitatea supapei pe termen lung. Sunt disponibile în dimensiuni de 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1.25, 1.5 și 2 inch.