Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 62-103-01 Supapă de reținere cu arc cu bilă 1/2 inch | AA9DEB 1CKU8

APOLLO VALVES 62-103-01 Supapă de reținere cu arc cu bilă 1/2 inch

În stoc
Post: AA9DEB Model: 62-103-01Crucea Ref: 1CKU8
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
€157.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reținere a arcului cu bilă
Tip conexiuneFNPT
Presiune de fisurare0.5 psi
Lungime2 5 / 16 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Presiunea aburuluiWSP de 125 psi
Max. Temp.353 grade F
Max. Presiune a apeiCWP Non Shock 400 psi
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală1.125 "
Material scaunRPTFE
Mărimea1 / 2 "
Material de primăvară316 oțel inoxidabil
Lăţime2 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8481301090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeInălțime totalăMărimeaLăţimePreț
APOLLO VALVES 62-101-01 Supapă de reținere cu arc cu bilă 1/4 inch | AA9DDZ 1CKU6 62-101-012 1 / 16 "1.125 "1 / 4 "2 1 / 16 "€173.26
APOLLO VALVES 62-102-01 Supapă de reținere cu arc cu bilă 3/8 inch | AA9DEA 1CKU7 62-102-012.125 "1.125 "3 / 8 "2.12 "€175.52
APOLLO VALVES 62-104-01 Supapă de reținere cu arc cu bilă 3/4 inch | AA9DEC 1CKU9 62-104-012.875 "1.375 "3 / 4 "2.875 "€332.27
APOLLO VALVES 62-105-01 Supapă de reținere cu arc cu bilă 1 inch Fnpt | AA9DED 1CKV1 62-105-013.5 "1.75 "1"3.5 "€430.91
APOLLO VALVES 62-106-01 Supapă de reținere cu arc cu bilă 1-1/4 inch | AA9DEE 1CKV2 62-106-014.187 "2.125 "1.25 "4 1 / 16 "€590.84
APOLLO VALVES 62-107-01 Supapă de reținere cu arc cu bilă 1-1/2 inch | AA9DEF 1CKV3 62-107-014 15 / 16 "2.5 "1.5 "4 15 / 16 "€830.99
APOLLO VALVES 62-108-01 Supapă de reținere cu arc cu bilă 2 inch Fnpt | AA9DEG 1CKV4 62-108-016"3"2"6"€1,368.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 62-103-01 Supapă de reținere cu arc cu bilă 1/2 inch
€157.09 /unitate