Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ATCO 17002506 Conductă flexibilă izolată 180f Poliester | AC8ZMA 3F328

ATCO 17002506 Conductă flexibilă izolată 180f poliester

În stoc
Element: AC8ZMA Model: 17002506Crucea Ref: 3F328
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
€87.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă flexibilă izolată
În interiorul Dia.6"
Valoarea izolațieiR 4.2
Lungime25ft
MaterialPoliester
Max. Flux de aer5000 fpm
Presiune maximă6 "WC
Max. Temp.180 grade F
Număr UPC70
Grosimea peretelui1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.08
Înălțimea navei (cm)75.95
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS3917390010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Temp. scăzută. Deg. (-20 grade F)
    • Transmisie de vapori (0.6)

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Valoarea izolațieiPresiune maximăMax. Temp.Grosimea pereteluiPreț
ATCO 13002504 Conductă flexibilă izolată 180f 25 picioare lungime | AC8ZLU 3F322 130025044"R 4.26 "WC180 grade F1.25 "€81.78
ATCO 13002506 Conductă flexibilă izolată 25 picioare lungime 180f | AC8ZLV 3F323 130025066"R 4.26 "WC180 grade F1.25 "€111.61
ATCO 13002508 Conductă flexibilă izolată 180f 8 inchi diametru | AC8ZLW 3F324 130025088"R 4.26 "WC180 grade F1.25 "€123.60
ATCO 13002510 Conductă flexibilă izolată Poliester 180f | AC8ZLX 3F325 1300251010 "R 4.26 "WC180 grade F1.25 "€163.68
ATCO 13002512 Conductă flexibilă izolată 180f 5000 Fpm | AC8ZLY 3F326 1300251212 "R 4.26 "WC180 grade F1.25 "€201.10
ATCO 17002504 Conductă flexibilă izolată Poliester 180f | AC8ZLZ 3F327 170025044"R 4.26 "WC180 grade F1.25 "€73.52
ATCO 17002508 Poliester pentru conducte flexibile izolate | AC8ZMB 3F329 170025088"R 4.26 "WC180 grade F1.25 "€106.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATCO 17002506 Conductă flexibilă izolată 180f poliester
€87.01 /unitate