Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 21AA66 Cheie pneumatică cu clichet 1/2 inch | AB6EDU

SPEEDAIRE 21AA66 Cheie pneumatică cu clichet 1/2 inch

În stoc
Element: AB6EDU Model: 21AA66
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
€222.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu clichet pneumatic
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.0
TaxăGeneral
EpuizaFață
Viteză gratuită150 rpm
Manipulați materialulAluminiu
Inaltimea capului2 1 / 16 "
Șef Lățime1.625 "
Lungime10 "
Max. Cuplul50 ft.- lb.
Min. Furtun3 / 8 "
Presiunea necesară90 psi
InversareaDa
Dimensiunea unității pătrate1 / 2 "
regulatorNu
Gama de cuplu10 - 50 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.296
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8467115040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTaxăEpuizaManipulați materialulInaltimea capuluiȘef LățimeDimensiunea unității pătrateregulatorPreț
SPEEDAIRE 21AA63 Cheie pneumatică cu clichet 3/8 inch | AB6EDQ 21AA63IndustrialSpateAluminiu + Grip2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Da€196.82
SPEEDAIRE 21AA65 Cheie pneumatică cu clichet 3/8 inch | AB6EDT 21AA65IndustrialSpateAluminiu + Grip2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Da€282.10
SPEEDAIRE 21AA67 Cheie pneumatică cu clichet 1/2 inch | AB6EDV 21AA67GeneralFațăAluminiu2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Nu€99.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 21AA66 Cheie pneumatică cu clichet 1/2 inch
€222.79 /unitate