Palan electric cu lanț DAYTON 2GXH7 4000 lb. 15 picioare | AB9ZKH

DAYTON Palan electric cu lanț 2GXH7 4000 lb. 15 de picioare

În stoc
Articol: AB9ZKH Model: 2GXH7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,880.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici16
FrânăA incarca
Capacitate4000 lb.
ClasificareH3
AmbreiajLimitarea suprasolicitării
CuloriRoșu
ConfiguraţieCârlig montat - fără cărucior
Mod de controlPandantiv cu buton
Cablu de control11 ft.
finalizareaPulbere
Adâncimea locuinței8-37/64 "
Lungimea carcasei19 49 / 64 "
Lățimea carcasei11 1 / 64 "
Hz60
Ridicare15 ft.
Viteza de ridicare8 FPM
Capacitate de încărcare4000 lb.
UngereUnsoare
Min. Între Cârlige26-49/64 "
CP motor1
Număr de viteze1
Fază1
Reeving2
Protectie termalaDa
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63.9
Înălțimea navei (cm)42.16
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)47.75
Codul HS8425110000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareAmperi @ Volți miciCapacitateMin. Între CârligeCP motorReevingClasificareAdâncimea locuințeiPreț
Palan electric cu lanț DAYTON 2GTC9 300 lb. 15 picioare | AB9YVU 2GTC9300 lb.3.0300 lb.14.5 "0.161H24.625 "€1,540.23
Palan electric cu lanț DAYTON 2GTD2 500 lb. 15 picioare | AB9YVW 2GTD2500 lb.3.0500 lb.16 "0.162H24.625 "€2,148.96
Palan electric cu lanț DAYTON 2GTD4 800 lb. 15 picioare | AB9YVY 2GTD4800 lb.3.0800 lb.16.75 "0.22H24.625 "€2,125.33
Palan electric cu lanț DAYTON 2GTD6 1000 lb. 15 picioare | AB9YWA 2GTD61000 lb.10.01000 lb.19 "0.661H27.375 "€4,549.01
Palan electric cu lanț DAYTON 2GTD8 2000 lb. 15 picioare | AB9YWC 2GTD82000 lb.10.02000 lb.22.437 "0.662H27.375 "€4,082.41
Palan electric cu lanț DAYTON 2GXH1 1000 lb. 15 picioare | AB9ZKB 2GXH11000 lb.101000 lb.18-5/16 "0.661H37-13/32 "€4,603.01
Palan electric cu lanț DAYTON 2GXH4 2000 lb. 15 picioare | AB9ZKE 2GXH42000 lb.162000 lb.22-3/64 "11H38-37/64 "€4,632.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Palan electric cu lanț 2GXH7 4000 lb. 15 de picioare
€5,880.03 /unitate