MARATHON MOTORS Motoare metrice


Filtru
Rulmenti: Minge , Ciclu de funcționare: Continuu , Certificare verde sau altă recunoaștere: Evaluat NEMA PremiumR , Invertor nominal: Da , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Aplicatie generala , Design motor: 3 faze , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Protecție termică a motorului: Nici unul , Design NEMA: N , Număr de viteze: 1 , Faza: 3 , factor de serviciu: 1.15 , Garantie: 1 ani
StilModelEficiență nominalăInrameaza-leMateriale cadruLungime totalăDiagrama arborelui.Lungimea axuluiVoltajAmplificatori de încărcare completăPreț (ex. TVA)
A
080T17FH15514
85.5%80DAluminiu302mm19mm40 mmAC 230 / 460V3 / 1.5A€808.45
B
TCA1P13AE211GAA009
87.5%100LFontă398 mm28mm60 mmAC 230 / 460V4.4 / 2.2A€1,425.02
B
TCA0031AE211GAA009
88.5%100LFontă398 mm28mm60 mmAC 230 / 460V9.8 / 4.9A€1,265.21
C
TCA0032AE211GAA009
89.5%100LFontă398 mm28mm60 mmAC 230 / 460V10.4 / 5.2A€1,535.53
D
TCA0041AP211GAA009
89.5%112MFontă399 mm28mm60 mm575V AC5A€1,664.20
E
TCA0033AE211GAA009
89.5%132SFontă465 mm38mm80 mmAC 230 / 460V11.6 / 5.8A€2,786.40
F
TCA0041AE211GAA009
89.5%112MFontă399 mm28mm60 mmAC 230 / 460V12.4 / 6.2A€1,258.23
E
TCA7P51AE211GAA009
90.2%132SFontă465 mm38mm80 mmAC 230 / 460V23.8 / 11.9A€2,141.63
G
TCA7P51AP211GAA009
90.2%132SFontă465 mm38mm80 mm575V AC9.5A€3,224.37
E
TCA0043AE211GAA009
91%132MFontă503 mm38mm80 mmAC 230 / 460V16.2 / 8.1A€2,460.55
H
TCA0042AE211GAA009
91.7%112MFontă399 mm28mm60 mmAC 230 / 460V13.8 / 6.9A€1,730.95
I
TCA0042AP211GAA009
91.7%112MFontă399 mm28mm60 mm575V AC5.5A€1,689.19
J
TCA7P52AE211GAA009
91.7%132MFontă503 mm38mm80 mmAC 230 / 460V25.4 / 12.7A€2,394.26
K
TCA7P52AP211GAA009
91.7%132MFontă503 mm38mm80 mm575V AC10.2A€2,790.56

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?