A Tip frână: Contact facial , Gama de evaluare a sarcinii roților: 1000 - 2999 lb. , Temp. Gama disponibila: Da , Finisaj cadru: Smalț roșu , Material cadru: Oțel forjat , Material butuc: Oţel , Distanța dintre găurile pentru șuruburi: 4-1/8" x 6-1/8" , Evaluare de încărcare: 2900 lb. , Diametru șurub de montare: 1 / 2 " , Tip de montare: Placa de sus , fără marcaj: Nu , Distanța exterioară a găurilor pentru șuruburi: 4-1/8" x 6-1/8" , Inălțime totală: 18.5 " , Dimensiunea plăcii: 6-1/8" x 7-1/2" , Grosimea farfuriei: 0.5 " , Tip placă: D , Ply: 6 , Pista de rulare: Bilă de precizie , Temp. Gamă: -30 grade până la 120 grade F , Banda de rulare: Sawtooth , Rulmenți roților: Minge conică de precizie , Diametrul roții: 16 " , Lățimea roții: 5.125 "