HAMILTON S-7516-SPRT Rolă pivotantă din cauciuc solid 5-1/8 W | AE7XBA 6AZP3

HAMILTON S-7516-SPRT Rolă pivotantă din cauciuc solid 5-1/8 W

În stoc
Articol: AE7XBA Model: S-7516-SPRTCrucea Ref: 6AZP3

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,760.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotire rotativă din cauciuc solid
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Finisaj cadruSmalț roșu
Materiale cadruOțel forjat
Model de gauriD
Culoare hubNegru
Materialul butuculuiOţel
Tip hubSimetric
Lățimea butucului4-1/2 "
Spațiul interior al găurilor4-1/8" x 6-1/8"
Rating de încărcare2900 lb.
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Tip montarePlaca de sus
Fără marcareNu
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor4-1/8" x 6-1/8"
Inălțime totală18.5 "
Dimensiunea plăcii6-1/8" x 7-1/2"
Grosimea farfuriei0.5 "
PlÅcuĠaD
strat6
Pista de curseBilă de precizie
Temp. Gamă-30 grade până la 120 grade F
Anvelopă Dia.8"
CălcaSawtooth
Rulmenți cu roțiMinge conică de precizie
Diametrul roților16 "
Lățimea roții5.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.115
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (negru)

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
HAMILTON S-7516-SPRT-4SL-FCB Rolă pivotantă din cauciuc solid 5-1/8 W | AE7XBB 6AZP4 S-7516-SPRT-4SL-FCBRotire rotativă din cauciuc solid cu frână€2,125.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON S-7516-SPRT Rolă pivotantă din cauciuc solid 5-1/8 W
€1,760.61 /unitate