MARATHON MOTORS 080T17FH15514 Motor de uz general, 1 CP, trifazic, 3 rpm, 1740/230VAC, cadru 460D | CH80HLB 6UF53

MARATHON MOTORS 080T17FH15514 Motor de uz general, 1 CP, trifazat, 3 rpm, 1740/230VAC, cadru 460D

În stoc
Element: CH6HLB Model: 080T17FH15514Crucea Ref: 53UF68

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€808.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor metric
RulmențiMinge
CicluContinuu
Inrameaza-le80D
Materiale cadruAluminiu
Amplificatori de încărcare completă3 / 1.5A
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA PremiumR
HP1
Hz50 / 60 Hz
Lungime mai mică ax262 mm
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3 faze
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1740
Eficiență nominală85.5%
Număr de viteze1
Lungime totală302mm
Fază3
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.19mm
Lungimea axului40 mm
VoltajAC 230 / 460V
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.15
Înălțimea navei (cm)26.01
Lungimea navei (cm)35.99
Lățimea navei (cm)24.51
Codul HS8501524000
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelEficiență nominalăInrameaza-leMateriale cadruLungime totalăDiagrama arborelui.Lungimea axuluiVoltajAmplificatori de încărcare completăPreț
MARATHON MOTORS TCA0031AE211GAA009 Motor metric, 4 CP, trifazic, 3 rpm, 3499/230VAC, cadru 460L | CH100RRB 6AY55 TCA0031AE211GAA00988.5%100LFontă398 mm28mm60 mmAC 230 / 460V9.8 / 4.9A€1,265.21
MARATHON MOTORS TCA0032AE211GAA009 Motor metric, 4 CP, 3 faze, 1765 Rpm, 230/460VAC, Cadru 100L | CH6RRC 55AY78 TCA0032AE211GAA00989.5%100LFontă398 mm28mm60 mmAC 230 / 460V10.4 / 5.2A€1,535.53
MARATHON MOTORS TCA0033AE211GAA009 Motor metric, 4 CP, 3 faze, 1180 Rpm, 230/460VAC, Cadru 132S | CH6RRE 55AY92 TCA0033AE211GAA00989.5%132SFontă465 mm38mm80 mmAC 230 / 460V11.6 / 5.8A€2,786.40
MARATHON MOTORS TCA0041AE211GAA009 Motor metric, 5 1/2 CP, 3 faze, 3520 Rpm, 230/460VAC | CH6RRF 55AY79 TCA0041AE211GAA00989.5%112MFontă399 mm28mm60 mmAC 230 / 460V12.4 / 6.2A€1,258.23
MARATHON MOTORS TCA0041AP211GAA009 Motor metric, 5 1/2 CP, 3 faze, 3520 Rpm, 575VAC, 112M Cadru | CH6RRG 55AY80 TCA0041AP211GAA00989.5%112MFontă399 mm28mm60 mm575V AC5A€1,664.20
MARATHON MOTORS TCA0042AE211GAA009 Motor metric, 5 1/2 CP, 3 faze, 1765 Rpm, 230/460VAC, 112M Cadru | CH6RRH 55AY81 TCA0042AE211GAA00991.7%112MFontă399 mm28mm60 mmAC 230 / 460V13.8 / 6.9A€1,730.94
MARATHON MOTORS TCA0042AP211GAA009 Motor metric, 5 1/2 CP, 3 faze, 1765 Rpm, 575VAC, 112M Cadru | CH6RRK 55AY82 TCA0042AP211GAA00991.7%112MFontă399 mm28mm60 mm575V AC5.5A€1,689.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 080T17FH15514 Motor de uz general, 1 CP, trifazat, 3 rpm, 1740/230VAC, cadru 460D
€808.45 /unitate