Suflante duble de intrare cu curbă completă cu lățime completă și 3/4 lățime înainte
Suflantele Dayton cu curele de transmisie curba înainte sunt proiectate pentru aplicații de ventilație și evacuare în școli, birouri, fabrici industriale, laboratoare, restaurante și alte facilități. Aceste unități sunt dotate cu rulmenți cu bile/manșon, echipați cu etanșări pentru a reține lubrifierea și a ține departe praful și umezeala. Acestea sunt mai departe integrate cu roți curbate echilibrate dinamic, care pot accelera aerul la o viteză mare în timp ce se rotesc la viteză minimă, oferind astfel o funcționare silențioasă. Aceste unități sunt fabricate din oțel galvanizat pentru rezistență la rugină/coroziune și au construcție deschisă pentru montare și cablare ușoară la motor. Acestea includ, de asemenea, izolatoare din cauciuc pentru o rezistență excelentă la vibrații/șoc și au roți de motor cu pas variabil, cu un pachet de antrenare, pentru reglaje ușoare ale vitezei. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante cu bandă cu dublă intrare cu curbă înainte, disponibile cu viteze ale motorului cuprinse între 1725 și 1760 rpm.