Suflantă DAYTON 7J475 cu pachet de antrenare 15-1/16 inch 208-230/460V | AF3MMR

DAYTON 7J475 Suflantă cu pachet de antrenare 15-1/16 inch 208-230/460V

În stoc
Articol: AF3MMR Model: 7J475

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,828.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă402
CFM @ 0.125-In. SP3410
CFM @ 0.250-In. SP2790
Gama CFM3410 la 2790 @ 0.125-In SP la 0.250-In SP
Înălțimea de descărcare (în.)9-11 / 16
Lățime de descărcare (in)14-11 / 16
Tipul de unitateCurea
Note de subsol# Starea supraîncărcării motorului
Amplificatori de încărcare completă2.2-2.2 / 1.1
Adâncimea locuinței22-11/16 "
Finisajul locuințelorGri
Înălțimea carcasei25.75 "
Material carcasăOţel
Lățimea carcasei14 11 / 16 "
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie150 grade F
Carcasa motoruluiTEFC
CP motor1/2
RPM motor1725
Tipul motorului3-Faza
MontareMultipozitia
Fază3
Viteză controlabilăNu
TipNeasamblat, dublă intrare curbă înainte, transmisie prin curea, cu pachet de antrenare
Voltaj208-220 / 440
Diametrul roților15 1 / 16 "
Lățimea roții10 15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 46.908
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414901080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPTip rulmentRPM suflantăCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPGama CFMÎnălțimea de descărcare (în.)Preț
Suflantă DAYTON 7D609 9 1/2 in | AF3JTH 7D609-Minge700---1645 la 968 @ 0.125-In SP la 0.375-In SP6-5 / 16€1,110.27
Suflantă DAYTON 7HL79 cu pachet de antrenare 10-1/4 inch 115/208-230V | AF3KYB 7HL79-Minge690---1295 la 870 @ 0.125-In SP la 0.375-In SP6-5 / 16€1,063.52
Suflantă DAYTON 7HL80 cu pachet de antrenare 10-1/4 inch 208-230/460V | AF3KYC 7HL80-Minge dublu ecranată690---1295 la 870 @ 0.125-In SP la 0.375-In SP6-5 / 16€1,126.07
Suflantă DAYTON 7HL81 cu pachet de antrenare 10-1/4 inch 115/208-230V | AF3KYD 7HL81-Minge917---1365 la 1190 @ 0.500-In SP la 0.625-In SP6-5 / 16€1,032.98
Suflantă DAYTON 7HL82 cu pachet de antrenare 10-1/4 inch 208-230/460V | AF3KYE 7HL82-Minge dublu ecranată917---1365 la 1190 @ 0.500-In SP la 0.625-In SP6-5 / 16€1,080.69
Suflant DAYTON 7HL83 cu pachet de antrenare 10-1/4 inch 115/208-230V | AF3KYF 7HL831250Minge990---1745 la 1250 @ 0.375-In SP la 0.750-In SP6-5 / 16€1,062.95
Suflant DAYTON 7HL84 cu pachet de antrenare 10-1/4 inch 208-230/460V | AF3KYG 7HL841250Minge dublu ecranată990---1745 la 1250 @ 0.375-In SP la 0.750-In SP6-5 / 16€1,471.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7J475 Suflantă cu pachet de antrenare 15-1/16 inch 208-230/460V
€1,828.92 /unitate