GENERAC Generatoare portabile


Filtru
Gama: 4000-5999
StilModelTip demaroramperiConform cu CARBVoltajGaranțieWattsLăţimeMarca motoruluiPreț (ex. TVA)
A
5734
electric125.0/62.5Nu120/2402 ani Limitat-31 "Generac OHVI€6,678.75
B
5735
electric145.8/72.9Nu120/2402 ani Limitat-31 "Generac OHVI€6,957.48
C
6864
Electric/Recul41.7/20.8Da120 / 240 VAC--22.5 "Yanmar€8,329.48
D
7676
Electric/Recul66.6 / 33.3ADaAC 120 / 240V-8000W27 "-€2,408.73
RFQ
E
5939
Recul45.8/22.9Nu120/2402 ani Rezidențial limitat, 1 an. Comercial-27 "Generac€1,316.56
F
7117
Recul14ADa120V AC3 luni Comercial1700W11 7 / 32 "-€979.73
RFQ
G
7683
Recul54.2 / 27.1ADaAC 120 / 240V-6500W27 "-€2,202.73
RFQ

Generatoare portabile

Generatoarele portabile Generac sunt proiectate pentru a oferi energie de rezervă critică în timpul unei pene de curent. Aceste generatoare vin cu un motor OHV / OHVI care încorporează lubrifiere la presiune completă și un filtru de ulei cu rotire în stil auto pentru a proteja automat motorul de daune. De asemenea, au un contor de ore cu o funcție de resetare încorporată pentru a alerta cu privire la serviciile de întreținere programate și pentru a urmări intervalele de întreținere. Aceste generatoare sunt echipate cu un rezervor de combustibil de mare capacitate cu un indicator de combustibil pentru a oferi timpi de funcționare prelungiți. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste generatoare portabile disponibile în modelele electrice și cu recul, pornit Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?