Generator portabil GENERAC 7683, tehnologie convențională, combustibil pe benzină, 6500 W | CH6MRD 493T13

GENERAC 7683 Generator portabil, Tehnologie convențională, Combustibil pe benzină, 6500W

În stoc
Articol: CH6MRD Model: 7683Crucea Ref: 493T13

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,167.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGenerator portabil
Tip de filtru de aerHârtie
amperi54.2 / 27.1A
Conform cu CARBDa
Material cilindruFontă
Alternator motorPerie
Deplasarea motorului389 cc.
Capacitatea rezervorului de combustibil7 gal.
Tipul combustibiluluiBenzină
Comutator de alimentare completăDa
Înălţime26 1 / 2 "
Lungime27 3 / 16 "
Tip demarorRecul
Surge Watts8125W
VoltajAC 120 / 240V
Watts6500W
Lăţime27 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 87.75
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelTip demaroramperiConform cu CARBVoltajGaranțieWattsLăţimeMarca motoruluiPreț
GENERAC 5734 Generator portabil nominal Watt15000 992cc | AD7NVB 4FPU2 5734electric125.0/62.5Nu120/2402 ani Limitat-31 "Generac OHVI€6,678.75
GENERAC 5735 Generator portabil nominal Watt17500 992cc | AD7NVC 4FPU3 5735electric145.8/72.9Nu120/2402 ani Limitat-31 "Generac OHVI€6,957.48
GENERAC 5939 Generator portabil nominal Watts5500 389cc | AE8TBN 6FDK7 5939Recul45.8/22.9Nu120/2402 ani Rezidențial limitat, 1 an. Comercial-27 "Generac€1,351.06
GENERAC 6864 Generator Portabil 5500W 435cc | AH9CUMPĂRĂ 39FY95 6864Electric/Recul41.7/20.8Da120 / 240 VAC--22.5 "Yanmar€8,329.48
Generator portabil GENERAC 7117, tehnologie invertor, benzină, 1700 W | CH6LDJ 599D42 7117Recul14ADa120V AC3 luni Comercial1700W11 7 / 32 "-€809.69
RFQ
Generator portabil GENERAC 7676, benzină, 8000W | CH6MRC 493T16 7676Electric/Recul66.6 / 33.3ADaAC 120 / 240V-8000W27 "-€2,606.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAC 7683 Generator portabil, Tehnologie convențională, Combustibil pe benzină, 6500W
€2,167.12 /unitate