GENERAC 5735 Generator portabil nominal Watt17500 992cc | AD7NVC 4FPU3

GENERAC 5735 Generator portabil nominal Watt17500 992cc

În stoc
Element: AD7NVC Model: 5735Crucea Ref: 4FPU3

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,957.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGenerator portabil
Tip de filtru de aerStandard
amperi145.8/72.9
Amplificatoare @ 120 / 240V145.8/72.9
Conform cu CARBNu
Material cilindruFontă
Alternator motorfără perii
Marca motoruluiGenerac OHVI
Marimea motorului992cc
Capacitatea rezervorului de combustibil16 gal.
Tipul combustibiluluiBenzină
Comutator de alimentare completăDa
Înălţime39.5 "
Lungime48.5 "
Oprire scăzută de uleiDa
Prize(1) 5-20R 120V, (1) 5-20R 120 V GFCI, (2) L5-30R 120V TwistLock, (1) L14-30R 120 / 240V TwistLock, (1) 14-50R 120 / 240V, (1) ) 12 VDC / 10A
Potenți nominali17500
Timp de rulare @ 1/2 încărcare10 ore / rezervor
Timp de rulare @ Încărcare completă5 ore / rezervor
Tip demarorelectric
Surge Watts26250
Voltaj120/240
Garanție2 ani Limitat
Lăţime31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 198.67
Înălțimea navei (cm)90.17
Lungimea navei (cm)125.1
Lățimea navei (cm)59.06
Codul HS8502200060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător (Da)
    • Durata de funcționare a contorului de ore (da)
    • Set de roți inclus (da)

Variante de produs

ProdusModelTip demaroramperiConform cu CARBVoltajGaranțieWattsLăţimeMarca motoruluiPreț
GENERAC 5734 Generator portabil nominal Watt15000 992cc | AD7NVB 4FPU2 5734electric125.0/62.5Nu120/2402 ani Limitat-31 "Generac OHVI€6,678.75
GENERAC 5939 Generator portabil nominal Watts5500 389cc | AE8TBN 6FDK7 5939Recul45.8/22.9Nu120/2402 ani Rezidențial limitat, 1 an. Comercial-27 "Generac€1,351.06
GENERAC 6864 Generator Portabil 5500W 435cc | AH9CUMPĂRĂ 39FY95 6864Electric/Recul41.7/20.8Da120 / 240 VAC--22.5 "Yanmar€8,329.48
Generator portabil GENERAC 7117, tehnologie invertor, benzină, 1700 W | CH6LDJ 599D42 7117Recul14ADa120V AC3 luni Comercial1700W11 7 / 32 "-€809.69
RFQ
Generator portabil GENERAC 7676, benzină, 8000W | CH6MRC 493T16 7676Electric/Recul66.6 / 33.3ADaAC 120 / 240V-8000W27 "-€2,606.21
Generator portabil GENERAC 7683, tehnologie convențională, combustibil pe benzină, 6500 W | CH6MRD 493T13 7683Recul54.2 / 27.1ADaAC 120 / 240V-6500W27 "-€2,167.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAC 5735 Generator portabil nominal Watt17500 992cc
€6,957.48 /unitate