NYCOIL Tuburi din nailon 3/16 inch


Filtru
Presiune de explozie: 675 psi , Culoare: Natural , Duritate: Malul D: 60 , Diametru interior: 0.138 " , Material: Nailon , Max. Presiune: 267 la 68 de grade F , Diametru exterior: 3 / 16 " , Temp. Gamă: -4 Până la 175 F. , Toleranță: +0.002 până la -0.004 " , Evaluare vid: 28 inci Hg , Grosimea peretelui: 0.024 "
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
2VDL7
50ft€27.52
B
2VDN5
100ft€55.38

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?