DAYTON 48C180 Roată pentru ventilator de tip upblast 12-1/2 inch 115v | AG6UAL

DAYTON 48C180 Roată Ventilator Upblast 12-1/2 inch 115v

În stoc
Element: AG6UAL Model: 48C180

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,469.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Upblast
AsamblateDa
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei19 "
Lățimea bazei19 "
CFM @ 0.000-In. SP1015/1346/2037
CFM @ 0.125-In. SP905/1261/1979
CFM @ 0.250-In. SP781/1180/1923
CFM @ 0.375-In. SP581/1091/1869
CFM @ 0.500-In. SP- / 981/1816
CFM @ 0.625-In. SP- / 833/1763
CFM @ 0.750-In. SP- / - / 1710
CFM @ 0.875-In. SP- / - / 1642
CFM @ 1.000-In. SP- / - / 1571
CFM @ 1.250-In. SP- / - / 1406
CFM @ 1.500-In. SP- / - / 1176
Tipul de unitateDirect
Material carcasăAluminiu filat
Hz60
Max. BHP0.06/0.14/0.48
Max. Temp admisie300 grade
CP motor1/2
Tipul motoruluiMotor EC
Tensiunea motorului115
Locație de montareAcoperiş
Număr de vitezeVariabil
Dia general.24.875 "
Inălțime totală28.25 "
Fază1
Dimensiunea recomandată a amortizorului (inch)X 12 12
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalare nouă
RPM860/1140/1725
Dia de ax. Sheave End1 / 2 "
Dia de ax. Capătul roții1 / 2 "
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.5.7/7.9/16.1
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.5.6/8.2/16.7
Sone @ 0.500-in. SP @ 5 ft.- / 8.0/17.9
Control de vitezaInclus pe motor, 43Y140
Viteză controlabilăDa
Diametrul roților12.5 "
Materialul roțiiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.05
Înălțimea navei (cm)80.01
Lungimea navei (cm)77.47
Lățimea navei (cm)77.47
Codul HS8414596060

Detalii produs:

    • Adj. Nr. Stoc UL 762 pe acoperiș de bucătărie (4HX61)

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.625-In. SPLungimea bazeiLățimea bazeiCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPPreț
DAYTON 4HZ41 Roată pentru ventilator de tip upblast 11 inch 115v | AD8DEH 4HZ41119522 "22 "11291062970--€1,692.00
DAYTON 4HZ44 Roată pentru ventilator de tip upblast 13-1/4 inch 115v | AD8DEL 4HZ44-22 "22 "-----€1,810.05
Ventilator de tip upblast DAYTON 4HZ45 13-1/4 inch 115/230v | AD8DEM 4HZ45206122 "22 "19941926183816461365€2,220.07
DAYTON 5DVN6 Roată pentru ventilator de tip upblast 8-1/4 inch 115v | AE3KYU 5DVN6-19 "19 "-----€934.17
DAYTON 5DVN8 Roată pentru ventilator de tip upblast 8-1/4 inch 115v | AE3KYW 5DVN8-19 "19 "-----€1,041.36
DAYTON 5DVP0 Roată pentru ventilator de tip upblast 11 inch 115v | AE3KYY 5DVP0-19 "19 "-----€1,171.95
DAYTON 5DVP4 Roată pentru ventilator de tip upblast 11 inch 115v | AE3KZC 5DVP4347 / - / -19 "19 "-----€1,191.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 48C180 Roată Ventilator Upblast 12-1/2 inch 115v
€2,469.48 /unitate