Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANSEN 6FFS25 Cuplaj rapid hidraulic mamă 1/4 in | AC6FKQ 33M277

HANSEN 6FFS25 Cuplaj hidraulic rapid mamă 1/4 in

În stoc
Articol: AC6FKQ Model: 6FFS25Crucea Ref: 33M277
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
€168.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulmentOţel inoxidabil
RulmențiOţel inoxidabil
Material corpOțel zincat
Marimea corpului1 / 4 "
Tip conexiuneFNPT
finalizareaȘtergeți Chromate
Rata de curgere3 g / min
Mecanism de blocareBlocare manșon standard
Presiune maximă5075 psi
Temp. De funcționare Gamă-4 grade până la 212 grade F
Schimbul ParkerFEM251-4FP
Dimensiune țeavă NPT1 / 4 "
PecetluiBuna N
Material sigiliuBuna N
Tipul de etanșareBuna N
Inchide-oFata plata
Material pentru mânecăOțel zincat
Temp. Gamă-4 Până la 212 F.
Dimensiune de filet1/4 "-18
TipFață plată, femeie
Proiectarea supapelorTubular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7307225000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolSchimbul ParkerTipPreț
Cuplaj rapid hidraulic HANSEN 6FFP25 tată 1/4 in | AC6FKX 33M283 6FFP25Niplul cuplajului hidraulicFEM252-4FPFață plată, bărbat€80.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HANSEN 6FFS25 Cuplaj hidraulic rapid mamă 1/4 in
€168.26 /unitate