Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3501B-1006 Conector tată, dimensiune admisie 1/2 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar | AA9GNL 1DAJ1 / 650953

WATTS 3501B-1006 Conector tată, dimensiune admisie 1/2 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar

În stoc
Element: AA9GNL Model: 3501B-1006Ref. cruce: 1DAJ1 / 650953
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
€13.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor masculin
Material de bazăPlastic
Material corpPolisulfonă
CuloriAlb
Tip conexiuneTub x MNPT
finalizareaPolisulfonă
Tipul de montajConector
Material de intrarePolisulfonă
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
MaterialPolisulfonă
Presiune maximă250 psi
Max. Presiune de lucru17.2 Bar
Mfr. Serie3501B
Min. Temp.75 de grade F
Material de ieșirePolisulfonă
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Tip OutletFilet mascul
În afara Dia.1-1/8 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă180 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
WATTS 3501B-1008 Conector tată, dimensiune admisie 1/2 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar | AA9GNM 1DAJ2 / 650175 3501B-1008Tub x MNPT1 / 2 "1 / 2 "1-1/8 "1 / 2 "1 / 2 "€14.68
WATTS 3501B-1012 Conector tată, Dimensiune intrare 1/2 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar | AA9GNN 1DAJ3 / 650176 3501B-1012Tub x MNPT1 / 2 "3 / 4 "1-1/8 "3 / 4 "1 / 2 "€17.69
WATTS 3501B-1014 Conector tată 1/2 x 3/4 inch Polisulfonă | AA9GNP 1DAJ4 3501B-1014Tub x MGHT---3 / 4 "1 / 2 "€17.82
WATTS 3501B-1412 Conector tată, dimensiune admisie 3/4 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar | AA9GNQ 1DAJ5 / 650178 3501B-1412Tub x MNPT3 / 4 "3 / 4 "1-3/8 "3 / 4 "3 / 4 "€19.87
WATTS 3501B-1816 Conector tată, dimensiune admisie 1 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar | AA9GNR 1DAJ6 / 650983 3501B-1816Tub x MNPT1"1"1-3/4 "1"1"€22.30
WATTS 3501B-0808 Conector tată, Dimensiune intrare 3/8 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar | AA9GNT 1DAJ7 / 650174 3501B-0808Tub x MNPT3 / 8 "1 / 2 "15 / 16 "1 / 2 "3 / 8 "€13.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3501B-1006 Conector tată, dimensiune admisie 1/2 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar
€13.94 /unitate