Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR MS16555-654 Dowel Pin Stainless Steel 5/16D X 1 1/4 Inch Length, 25PK | AE3NEJ 5EEL5

APPROVED VENDOR MS16555-654 Diblur din oțel inoxidabil 5/16D X 1 1/4 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Post: AE3NEJ Model: MS16555-654Crucea Ref: 5EEL5
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
€76.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru0.3126 - 0.3128 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)11,000
finalizareaPasivată
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
Material416 oțel inoxidabil
Diametru nominal5 / 16 "
Lungime totală1.25 "
Rockwell HardnessRc 36-42
TipMil Spec Oversized

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-654 Diblur din oțel inoxidabil 5/16D X 1 1/4 inch lungime, 25 buc.
€76.79 /ambalaj