DAYTON Ventilatoare de evacuare montate pe obturator


Ventilatoarele de evacuare Dayton cu obturator îmbunătățesc circulația aerului și elimină poluanții din școli, depozite, fabrici și zone de producție ușoară și asamblare. Aceste ventilatoare ajută la menținerea calității aerului și la controlul nivelurilor de temperatură și umiditate, cu obloane reglabile care asigură o funcționare eficientă....pe.Citeste mai mult

Filtru
Tip rulment: Minge , Finisaj cadru: Aluminiu , Material cadru: Oţel , Material de protecție: Oţel , Max. Temp. ambiantă: 104 de grade F , Carcasa motorului: Air-Over complet închis , Izolarea motorului: Clasa B , Tip motor: PSC , Faza: 1 , Protectie termala: Auto , Voltaj: 115 VAC , Finisaj de protecție a sârmei: Pudră acoperită
StilModelMax. AdâncimeDiametrul lamei.Materialul lameiRPM motorNumărul de lameNumăr de vitezeLăţimeCFM @ 0.000-In. SPPreț (ex. TVA)
A
484X36
--------€165.48
RFQ
B
484X42
--------€486.47
RFQ
B
484X48
--------€938.22
RFQ
C
484X38
--------€201.45
RFQ
D
484X39
--------€288.36
RFQ
B
484X46
--------€533.28
RFQ
B
484X43
--------€489.86
RFQ
E
484X49
--------€676.02
RFQ
B
484X44
--------€508.17
RFQ
B
484X41
--------€463.02
RFQ
F
484X37
8"10 "Aluminiu1550 RPM5Variabil13-1/8 "CFM 600€183.97
RFQ
G
484X47
15 "24 "Aluminiu1075 RPM3127-1/8 "CFM 4600€589.15
RFQ
H
484X50
17 "36 "Oțel galvanizat825 RPM3139-1/8 "CFM 8225€886.28
RFQ

Mecanism de lucru

  • Ventilatoarele de evacuare montate pe oblon funcționează prin crearea unei forțe de aspirație în interiorul unei clădiri prin rotirea palelor ventilatorului alimentate de un motor electric. Ansamblul obturator este plasat pe partea de evacuare a ventilatorului, care este instalat pe un perete exterior.
  • Când întrerupătorul este pornit, motorul începe să rotească palele ventilatorului, atrăgând aer prin obloanele deschise și împingându-l afară pe ușa deschisă. Calitatea aerului din interior este îmbunătățită prin acest proces de ventilație, care ajută la eliminarea aerului viciat, a umidității, a mirosurilor și a contaminanților din clădire.
  • Obloanele se închid automat când ventilatorul este oprit pentru a opri curenții în spate și intrarea elementelor exterioare. Ventilatoarele de evacuare cu montare obturator pot avea funcționarea gestionată manual sau de la distanță folosind întrerupătoare sau panouri de control.

DESCRIERE

  • Aceste ventilatoare de evacuare Dayton cu suport obturator au palete din aluminiu/oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune.
  • Acestea sunt dotate cu rulmenți cu bile pentru frecare de rotație redusă și carcase izolate cu aer de Clasa B, complet închise, pentru siguranță sporită.
  • Aceste ventilatoare de evacuare Dayton cu obturator permit montarea verticală pentru o instalare ușoară.
  • Acestea oferă viteze de până la 1550 rpm și pot rezista la o temperatură maximă de 104 grade F.
  • Aceste ventilatoare sunt disponibile în variante de 1/2, 1/3 și 1/25 CP.

Standarde și aprobări

  • UL
  • cUL
  • OSHA

Întrebări Frecvente

Care este tensiunea nominală a acestor ventilatoare de evacuare Dayton cu obturator?

Au o tensiune nominală de 115 VAC la 60 Hz.

Care este debitul maxim de aer al acestor ventilatoare de evacuare cu obturator?

Acestea oferă debite de aer de până la 8860 cfm.

Cum întrețin un ventilator de evacuare montat cu obturator?

Întreținerea regulată implică curățarea palelor ventilatorului și a obloanelor pentru a îndepărta praful și resturile. De asemenea, este important să verificați și să înlocuiți orice piesă uzată, cum ar fi motorul sau curelele, după cum este necesar.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?