Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ventilator de evacuare cu suport obturator DAYTON 484X37, 1/25 CP, diametru lame de 10 inchi, 115 VAC, motor 1550 rpm | CH3PUW 484X37

DAYTON Ventilator de evacuare cu suport obturator 484X37, 1/25 CP, diametru lame de 10 inchi, 115 VAC, motor 1550 rpm

În stoc
Articol: CH3PUW Model: 484X37Crucea Ref: 484X37

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€193.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare cu montare obturator
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.10 "
Materialul lameiAluminiu
CFM @ 0.000-In. SPCFM 600
CFM @ 0.125-In. SPCFM 355
CFM @ 0.250-In. SPCFM 240
Finisaj cadruAluminiu
Materiale cadruOţel
Frecvență60Hz
Amplificatori de încărcare completă0.55A
Material de gardăOţel
Înălţime13-1/8 "
Max. Temperatura ambientală.104 de grade F
Max. Adâncime8"
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
Izolație motorieClasa B
RPM motor1550 RPM
Tipul motoruluiPSC
Numărul de lame5
Număr de vitezeVariabil
Fază1
Este necesară deschiderea pătratului10-1/2 "
Protectie termalaAuto
Voltaj115 VAC
Lăţime13-1/8 "
Sârmă de protecție finisatăPudră acoperită

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62

Variante de produs

ProdusModelMax. AdâncimeDiametrul lamei.Materialul lameiRPM motorNumărul de lameNumăr de vitezeLăţimeCFM @ 0.000-In. SPPreț
Ventilator de evacuare DAYTON 484X47 cu suport obturator, 1/3 CP, diametrul lamei de 24 inchi, 115 VAC, motor 1075 rpm | CH3PUX 484X47 484X4715 "24 "Aluminiu1075 RPM3127-1/8 "CFM 4600€594.38
Ventilator de evacuare cu suport obturator DAYTON 484X50, 1/2 CP, Diametru lamei de 36 inchi, 115 VAC, Motor 825 RPM | CH3PUY 484X50 484X5017 "36 "Oțel galvanizat825 RPM3139-1/8 "CFM 8225€896.46
Ventilator de evacuare DAYTON 484X39 cu suport obturator, 1/10 CP, 16 inchi dia., 115 VCA, 1550 RPM motor | CH6TGV 484X39--------€288.36
Ventilator de evacuare DAYTON 484X42 cu suport obturator, lamă de 20 inchi, 1 viteză, 1/4 CP, 3950 CFM, 1 fază | CJ3JCB 484X42--------€486.48
Ventilator de evacuare DAYTON 484X44, cu lamă de 20 inchi, 1 viteză, 1/3 CP, 4034 CFM, 1 fază | CJ3JCC 484X44--------€508.16
Ventilator de evacuare DAYTON 484X36 cu suport obturator, lamă de 7 inchi, viteză variabilă, 1/25 CP, 254 CFM | CJ3JCD 484X36--------€165.48
Ventilator de evacuare DAYTON 484X43, cu lamă de 20 inchi, viteză variabilă, 1/4 CP, 3151 CFM | CJ3JCE 484X43--------€489.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Ventilator de evacuare cu suport obturator 484X37, 1/25 CP, diametru lame de 10 inchi, 115 VAC, motor 1550 rpm
€193.53 /unitate