Ventilator de evacuare cu suport obturator DAYTON 484X50, 1/2 CP, Diametru lamei de 36 inchi, 115 VAC, Motor 825 RPM | CH3PUY 484X50

DAYTON Ventilator de evacuare cu suport obturator 484X50, 1/2 CP, diametru lame de 36 inchi, 115 VAC, motor 825 rpm

În stoc
Articol: CH3PUY Model: 484X50Crucea Ref: 484X50

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€896.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare cu montare obturator
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.36 "
Materialul lameiOțel galvanizat
CFM @ 0.000-In. SPCFM 8225
CFM @ 0.125-In. SPCFM 6485
CFM @ 0.250-In. SPCFM 2625
Finisaj cadruAluminiu
Materiale cadruOţel
Frecvență60Hz
Amplificatori de încărcare completă6A
Material de gardăOţel
Înălţime39-1/8 "
Max. Temperatura ambientală.104 de grade F
Max. Adâncime17 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
Izolație motorieClasa B
RPM motor825 RPM
Tipul motoruluiPSC
Numărul de lame3
Număr de viteze1
Fază1
Este necesară deschiderea pătratului37 "
Protectie termalaAuto
Voltaj115 VAC
Lăţime39-1/8 "
Sârmă de protecție finisatăPudră acoperită

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.1

Variante de produs

ProdusModelMax. AdâncimeDiametrul lamei.Materialul lameiRPM motorNumărul de lameNumăr de vitezeLăţimeCFM @ 0.000-In. SPPreț
Ventilator de evacuare cu suport obturator DAYTON 484X37, 1/25 CP, diametru lame de 10 inchi, 115 VAC, motor 1550 rpm | CH3PUW 484X37 484X378"10 "Aluminiu1550 RPM5Variabil13-1/8 "CFM 600€193.53
Ventilator de evacuare DAYTON 484X47 cu suport obturator, 1/3 CP, diametrul lamei de 24 inchi, 115 VAC, motor 1075 rpm | CH3PUX 484X47 484X4715 "24 "Aluminiu1075 RPM3127-1/8 "CFM 4600€594.38
Ventilator de evacuare DAYTON 484X39 cu suport obturator, 1/10 CP, 16 inchi dia., 115 VCA, 1550 RPM motor | CH6TGV 484X39--------€288.36
Ventilator de evacuare DAYTON 484X42 cu suport obturator, lamă de 20 inchi, 1 viteză, 1/4 CP, 3950 CFM, 1 fază | CJ3JCB 484X42--------€486.48
Ventilator de evacuare DAYTON 484X44, cu lamă de 20 inchi, 1 viteză, 1/3 CP, 4034 CFM, 1 fază | CJ3JCC 484X44--------€508.16
Ventilator de evacuare DAYTON 484X36 cu suport obturator, lamă de 7 inchi, viteză variabilă, 1/25 CP, 254 CFM | CJ3JCD 484X36--------€165.48
Ventilator de evacuare DAYTON 484X43, cu lamă de 20 inchi, viteză variabilă, 1/4 CP, 3151 CFM | CJ3JCE 484X43--------€489.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Ventilator de evacuare cu suport obturator 484X50, 1/2 CP, diametru lame de 36 inchi, 115 VAC, motor 825 rpm
€896.46 /unitate