Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ventilator de evacuare DAYTON 484X36 cu suport obturator, lamă de 7 inchi, viteză variabilă, 1/25 CP, 254 CFM | CJ3JCD

DAYTON Ventilator de evacuare cu suport obturator 484X36, lamă de 7 inchi, viteză variabilă, 1/25 CP, 254 CFM

În stoc
Articol: CJ3JCD Model: 484X36

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€165.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare cu montare obturator

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15

Variante de produs

ProdusModelMax. AdâncimeDiametrul lamei.Materialul lameiRPM motorNumărul de lameNumăr de vitezeLăţimeCFM @ 0.000-In. SPPreț
Ventilator de evacuare cu suport obturator DAYTON 484X37, 1/25 CP, diametru lame de 10 inchi, 115 VAC, motor 1550 rpm | CH3PUW 484X37 484X378"10 "Aluminiu1550 RPM5Variabil13-1/8 "CFM 600€193.53
Ventilator de evacuare DAYTON 484X47 cu suport obturator, 1/3 CP, diametrul lamei de 24 inchi, 115 VAC, motor 1075 rpm | CH3PUX 484X47 484X4715 "24 "Aluminiu1075 RPM3127-1/8 "CFM 4600€594.38
Ventilator de evacuare cu suport obturator DAYTON 484X50, 1/2 CP, Diametru lamei de 36 inchi, 115 VAC, Motor 825 RPM | CH3PUY 484X50 484X5017 "36 "Oțel galvanizat825 RPM3139-1/8 "CFM 8225€896.46
Ventilator de evacuare DAYTON 484X39 cu suport obturator, 1/10 CP, 16 inchi dia., 115 VCA, 1550 RPM motor | CH6TGV 484X39--------€288.36
Ventilator de evacuare DAYTON 484X42 cu suport obturator, lamă de 20 inchi, 1 viteză, 1/4 CP, 3950 CFM, 1 fază | CJ3JCB 484X42--------€486.48
Ventilator de evacuare DAYTON 484X44, cu lamă de 20 inchi, 1 viteză, 1/3 CP, 4034 CFM, 1 fază | CJ3JCC 484X44--------€508.16
Ventilator de evacuare DAYTON 484X43, cu lamă de 20 inchi, viteză variabilă, 1/4 CP, 3151 CFM | CJ3JCE 484X43--------€489.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Ventilator de evacuare cu suport obturator 484X36, lamă de 7 inchi, viteză variabilă, 1/25 CP, 254 CFM
€165.48 /unitate