DAYTON Uși de acces la conducte articulate


Filtru
Finish: Galvanizat , Balamale: Tab-In , Zăvor: Cam unic , Material: Oţel , Forma: Pătrat
StilModelÎnălțimea ușiiLățimea ușiiPreț (ex. TVA)
A
2TFX2
6"6"€49.22
A
2TFX3
8"8"€59.03
A
2TFX4
10 "10 "€65.88
A
2TFX5
12 "12 "€71.99
A
2TFX6
14 "14 "€84.00

Uși de acces la conducte articulate

Ușile de acces la conducte cu balamale Dayton permit accesul la componentele din interiorul conductelor. Aceste uși au o construcție din oțel cu finisaj galvanizat pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune. Acestea sunt integrate cu balamale pentru siguranță suplimentară și zăvoare cu o singură came pentru conexiuni rapide și sigure. Variantele sunt disponibile cu înălțimi de 6, 8, 10, 12 și 14 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?