Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2TFX5 Ușă de acces cu balamale pentru conducte pătrate de 12 inchi | AC3GWD

DAYTON 2TFX5 Ușă de acces la conducte cu balamale, pătrată de 12 inchi

În stoc
Element: AC3GWD Model: 2TFX5

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€72.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUșă de acces cu conductă articulată
Înălțimea ușii12 "
Lățimea ușii12 "
finalizareaGalvanizat
BalamaleleTab-In
ZăvorCam unic
MaterialOţel
Înălțimea de deschidere brută11-1/2 "
Lățime de deschidere brută11-1/2 "
ModelaPătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5525
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)32.26
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea ușiiLățimea ușiiPreț
DAYTON 2TFX2 Ușă de acces la conducte cu balamale 6 inchi lățime 6 inci înălțime | AC3GWA 2TFX26"6"€49.21
DAYTON 2TFX3 Ușă de acces la conducte cu balamale 8 inchi lățime 8 inchi înălțime | AC3GWB 2TFX38"8"€59.04
DAYTON 2TFX4 Ușă de acces cu balamale pentru conducte pătrate de 10 inchi | AC3GWC 2TFX410 "10 "€65.87
DAYTON 2TFX6 Ușă de acces cu balamale pentru conducte pătrate de 14 inchi | AC3GWE 2TFX614 "14 "€84.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2TFX5 Ușă de acces la conducte cu balamale, pătrată de 12 inchi
€72.00 /unitate